ガスボンベ運搬車のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
102件の「ガスボンベ運搬車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンベ 台車 階段」、「ガスボンベ 台車」、「ガスボンベ 固定」などの商品も取り扱っております。
ボンベカート サカエランキング1位
床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質スチール
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用 モノタロウランキング2位
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用適合直径230mm(7000L容器)材質スチール質量(kg)20オレンジ奥行(mm)480最大積載荷重(kg)80使用車輪(Φmm)330全高H(mm)1460タイヤタイプノーパンクタイヤ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
15,980税込17,578
当日出荷

KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用 カミマルランキング3位
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7925材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)345高さ(mm)1470奥行(mm)500全幅(mm)470耐荷重(kg)80タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器直径230mm(7000L容器)すくい板(mm)長さ250×幅284
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷

二輪運搬車 モノタロウランキング4位
ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998税込9,898
当日出荷

酸素ボンベ運搬車 アズワンランキング5位
1個
29,900税込32,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車としてアイボリー高さ(mm)1260キャスター250Φゴム車×2、100Φゴム車×1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
18,980税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)255奥行(mm)455全幅(mm)430積載荷重(kg)80全高(mm)1140適合容器1500L~7000L容器関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)底板寸法(mm)200×255
1台
17,980税込19,778
当日出荷

ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215
1台
29,980税込32,978
4日以内出荷

耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。種別外輪タイプ質量(kg)7高さ(mm)1264.9材質(本体)アルミ全幅(mm)507.6耐荷重(kg)180材質(キャスター)TPR荷台寸法(長さ)(mm)355荷台寸法(幅)(mm)195使用車輪(Φmm)200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
14,980税込16,478
当日出荷

角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として種別外輪タイプ材質スチール質量(kg)11高さ(mm)570×490×1100積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)約230すくい板幅(mm)310折りたたみ寸法(mm)485×340×740関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)すくい板奥行き(mm)290
1台
7,998税込8,798
当日出荷

( 1本積用 ) 1500L~7000Lまで積載可能 ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。 酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。
全長(mm)1175車輪径(Φmm)200(固定)、75(自在)容量(L)47全幅(mm)448本体質量(kg)14.8収納本数(本)1本積用標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷

酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
用途酸素ボンベ1本積用。材質本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム質量(kg)10キャスター200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm)均等荷重(kg)100すくい板長さ(mm)160すくい板幅(mm)240
1台
33,980税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ質量(kg)20.4全幅(mm)790最大積載荷重(kg)200使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2全高H(mm)1172スク板寸法(mm)315×610取扱説明書(0.6MB)
1台
21,980税込24,178
当日出荷

全長(mm)1115質量(kg)6.5車輪径(Φmm)(固定)182、(自在)50タイプ1500L1本積全幅(mm)325
1台
34,980税込38,478
4日以内出荷

段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。 またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4輪で自在車輪が2個付いていますので、安定性と移動性に優れています。 自在車輪側脚は開閉式になっています。
用途1500Lボンベ×1本用キャスター前輪/Φ182mm(固定)、後輪/Φ50mm(自在・ストッパー無し)材質スチール(焼付塗装)質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315~600×1115キャスター径(Φmm)前輪/182(固定)、後輪/50(自在・ストッパー無し)アズワン品番7-4109-01
1台
27,400税込30,140
22日以内出荷

標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。 縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。 Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴムオレンジキャスター200mmソリッド均等荷重(kg)100
1個
15,980税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどの多くの高圧ガス使用される継目無容器7000L×1本積。狭い小路もラクに運搬できるシンプルなハンドカーです。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本質量(kg)13車輪径(Φmm)330高さ(mm)1430奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)560
1台
37,980税込41,778
4日以内出荷