ガス採取器のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
633件の「ガス採取器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検知管 硫化水素」、「ガス検知管」、「気体採取器」などの商品も取り扱っております。
北川式ガス採取器 光明理化ランキング1位
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1。収納ケース×1。保守用グリス×1。交換用取付口ゴム管×2。ハンドストラップ×1。取扱説明書×1。保証書×1全長(mm)240質量(g)300アズワン品番8-5661-01
1セット
22,980税込25,278
当日出荷

ガス検知器セット ガステックランキング2位
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
測定方法ポンプ吸引式
1個
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガス採取器セット コクゴランキング3位
自動車の排気ガスや焼却炉など高温ガス(+60~600℃)の測定に使用する冷却器で、常温まで冷やすことができます。ホットプローブホルダーで固定すると安定性がまします。
仕様高温ガス測定時に使う冷却器、 50cm
1個
6,998税込7,698
9日以内出荷

【レンタル】真空法ガス採取器(北川式) 光明理化ランキング4位
北川式検知管のガス検知器。
セット内容本体、取扱説明書、グリス、収納ケース全長(mm)240質量(g)約300サービス分類レンタル
1台
4,798税込5,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

北川式ガス採取器 光明理化ランキング5位
検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
1個
21,980税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)


空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(164種類の商品があります)

1個
9,898税込10,888
6日以内出荷

サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
1個ほか
4,490税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)。【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa。【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース寸法(mm)283×103×65質量(g)960電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppmメモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppmサービス分類レンタル
1台
4,598税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ホース付きのコンパクトプローブです。
仕様熱電対内蔵温度(℃)500
1台
39,980税込43,978
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽く引けるうえ、すべりにくいラバーコーティングがしてあります。吸引完了が見えるフィニッシュインジケーターが付きました。
1台
22,980税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


浮き子(チューブ先端に付属)による落下防止 ガス吸引式ポンプユニットRP-3R(S)及びRP-3RPro(S)と接続可能 ポンプ吸引式ガス検知器本体(型式「GX-Force」等のポンプ内蔵型)と接続可能
1個
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)