- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- ガス採取機器・用品のおすすめ人気ランキング
ガス採取機器・用品のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新ガス採取機器・用品とは、ガスを採取するための器具や採取したガスを取り入れる袋のことをいいます。採取用の専用袋をセットして使う吸引ケースは、減圧してバルブを操作して大気ガスを採取し、サンプリングとして使用することができます。ガス採取袋には、主に気密性に優れたフッ化ビニル製樹脂製を基材として使われ、ガス透過性や吸着性が少ないことが特徴的です。排気ガスなどの採取や各種ガスのサンプリングとして使用されます。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
測定方法ポンプ吸引式
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1。収納ケース×1。保守用グリス×1。交換用取付口ゴム管×2。ハンドストラップ×1。取扱説明書×1。保証書×1全長(mm)240質量(g)300アズワン品番8-5661-01
1セット
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
光明理化北川式ガス採取器
検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
ガステック自動ガス採取装置
小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。
瞬時流量・積算流量を20℃の値に自動補正します。
防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。
設定時間にサンプリング開始でき、さらに設定時間又は設定体積量で吸引を自動停止できます。
付属品チップホルダー/検知管アダプタ寸法(mm)80×40×140質量(g)300電源単3電池×2 (付属)流量精度±5%(瞬時積算)流量範囲(L/min)0~0.25流量設定範囲(mL/min)50/100/150/200/250定流量使用範囲(kPa)0.0~34.5/0.0~30.0/0.0~25.0/0.0~21.0/0.0~16.5
1個
¥98,980税込¥108,878
当日出荷
TGK(東京硝子器械)試料採取用吸引ボックス アクリル 10L
TGK品番095-80-28-61摘要1~10L用 静圧19Pa以上のポンプ使用です。
1個
¥96,900税込¥106,590
8日以内出荷
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
1個
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。
ガス吹込管、ガス採取管。
サポート用治具材。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
SIBATA(柴田科学)ガス採取袋 IES-4000型用
・室内環境測定セット IES-5000/-4000用 消耗品
1箱(10枚)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷