ガス洗浄びんのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
187件の「ガス洗浄びん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン ポット」、「インピンジャー」、「集気びん」などの商品も取り扱っております。
共通摺合ガス洗浄びん ろ過板付 SIBATA(柴田科学)ランキング1位
誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP160です。
容量(mL)250材質ほうけい酸ガラス摺合せ34/32
1個
18,980税込20,878
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガス洗浄瓶 l専用瓶 三商ランキング2位
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス-1目盛目安目盛入り
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガス洗浄瓶(ムインケ式) climbing(クライミング)ランキング3位
1本
13,980税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ねじ口ガス洗浄瓶 SIMAXランキング4位
容量(mL)500材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン寸法(mm)Φ86×1761目盛(mL)100ねじ口規格(GL)45チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコアズワン品番3-6014-21
1個
9,298税込10,228
当日出荷

ガス洗浄瓶(板フィルター付き) climbing(クライミング)ランキング5位
1本
17,980税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。
種類中管のみ(250mL用)摺合せ34/32接続外径8mm
1本
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)外径(Φmm)[ゴム止め]81目盛(mL)100材質(パッキン)PTFE材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式
1本
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)洗浄びん 85GP250 セット
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
容量(mL)250トラスコ品番107-0216フィルター13×22mm摺合せ34/32
1個
18,980税込20,878
32日以内出荷


オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE材質フッ素樹脂(PTFE)チューブ外径(Φmm)8ボールフィルター直径(Φmm)25
1本
39,980税込43,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶。中管と外瓶は互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス-1
1個
16,880税込18,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
1個
16,980税込18,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
6,598税込7,258
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
1個ほか
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン外径(Φmm)(コネクター接続口)7
1個
3,465税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
共通摺合せ寸法(TS)34/32枝管径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(250mL用)
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ドレンポット VOC-1型用
VOCサンプリングセットVOC-1型の標準付属品です。捕集するガス中の水分を除去するのに使います。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷