ガス洗浄フィルタのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
141件の「ガス洗浄フィルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン ポット」、「インピンジャー」、「円筒濾紙」などの商品も取り扱っております。
PTFEボールフィルター アズワンランキング1位
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
4,490税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ガス洗浄瓶(板フィルター付き) climbing(クライミング)ランキング3位
1本
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型 アズワンランキング4位
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
1本
5,690税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワンランキング5位
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
1本
5,690税込6,259
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE材質フッ素樹脂(PTFE)チューブ外径(Φmm)8ボールフィルター直径(Φmm)25
1本
39,980税込43,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

容量(mL)500材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン寸法(mm)Φ86×1761目盛(mL)100ねじ口規格(GL)45チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコアズワン品番3-6014-21
1個
9,298税込10,228
当日出荷

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)外径(Φmm)[ゴム止め]81目盛(mL)100材質(パッキン)PTFE材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式
1本
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
3,390税込3,729
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サンプラテックガス分散チューブ
リニアポーラスポリエチレンを使用したフィルターは93℃の耐熱性があり、また80℃以下ではほとんどの酸・アルカリ・一部の溶剤にも侵されません。リニアポーラスポリエチレンは撥水性があるために濾過の際は吸引または加圧を使用してください。(炭化水素とほとんどの溶剤は簡単に通ります。)。ソックスレー円筒チューブのような脂質分の抽出に使用の場合は一晩、石油に浸しておく必要があります。先端にリニアポーラスフィルターがついておりガスを分散します。
全長(mm)300型番9128フィルター直径(Φmm)25.4接続チューブ外径Φ9.5mm
1袋(4個)
29,980税込32,978
4日以内出荷

1個
4,998税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
4,898税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)穴径(μm)50~100アズワン品番3-2370-01
1個
4,190税込4,609
当日出荷


材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン
1本
3,534税込3,887
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
267税込294
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)バブラー
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ28×149容量(mL)30フィルターガラスフィルターP160
1本
11,980税込13,178
当日出荷