ガス用ホースのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,185件の「ガス用ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炭酸ガスホース」、「ビールサーバー ホース」、「高圧ガスホース」などの商品も取り扱っております。



LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウランキング4位
1本(10m)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
1本
3,698税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ウエルドテック社ガスホース
適合WT-24W(FX)、20(FX)、20P、25、125、WP-22、MT400材質ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

十川ゴムLPGゴム管
ガスコード 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) 機器側で外れてもガス漏れしない。 ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。 LPガス燃焼器用ホース 繰り返しの曲げに強く丈夫です。 塩害等による錆に強い。 二次災害等における引抜け力に強い。 屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス呼称9.5JIS規格JIS K6348適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等関連資料(0.53MB) (0.57MB)
1巻
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
1,098税込1,208
欠品中



溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
オレンジ表示LMN外径(Φmm)16.5補強層2S概略質量(g/m)190内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
2,298税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)シールドガス用(SLD)ホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し最高使用圧力(MPa)2輸送物温度範囲(℃)-25~70使用可能雰囲気温度(℃)-25~70材質内管・外被:合成ゴム外被:緑外被構造筋入
1本
559税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(179種類の商品があります)

小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)160×180使用ガスアルゴン二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)