- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- ガラス飛散防止のおすすめ人気ランキング
ガラス飛散防止のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新1,993件の「ガラス飛散防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護フィルム 窓ガラス」、「ガラス 防犯 フィルム」、「鏡 飛散防止」などの商品も取り扱っております。
ガラスが割れても飛び散らず安全を確保します。
見通しもよく光をさえぎらず紫外線も99%カットします。
きれいに貼れるヘラ付
種別飛散防止シート仕様食器棚用材質ポリエステルフィルム・アクリル系粘着剤・ポリエチレン寸法(縦×横)(mm)320×1800TKG品番9-2606-0603TKG品番(2017)6-2396-0603
1個
¥699税込¥769
当日出荷
ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。
UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質ポリエステル
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。厚さ(μm)60材質PET色透明機能UV約85%カット関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。厚さ(μm)50材質PET関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
貼るだけで簡単に施工ができます。UVカット機能付きで日焼け防止効果があります。のり残りがしにくい粘着剤を使用しています。
用途ガラス飛散防止。厚さ(mm)0.2トラスコ品番389-1810材質ポリカーボネート質量(g)660寸法(幅Wmm×長さLm)960×1.8
1巻
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
透明性が高く目立ちにくくなっています。
のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途台風や地震時の窓ガラスの飛散防止用。仕様手で切断可能トラスコ品番290-0467質量(g)210使用温度範囲常温引張強度60N/10mm
1個
¥439税込¥483
当日出荷
3M(スリーエム)飛散防止フィルム
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム2018年トラスコ掲載ページ9 1242
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。シート長さ(cm)180適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル色クリヤ粘着剤アクリル系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76
食器棚や本棚のガラス面に貼るだけで万が一地震が来た際食器類の飛出しから来るガラス、陶器の飛散を未然に防いでくれます
付属品ヘラ材質ポリエステルフィルム
フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!。台風など災害によるガラスの飛散防止に!。UV加工で紫外線もカット!
仕様透明ガラス用付属品大型ヘラ×1個、防犯シール×2枚材質ポリカーボネート色透明
はじめてフィルムを貼る方におススメ!
表面樹脂コーティング 防災フィルム フィルムに傷がつきにくい! 透明度が高い!
ガラスの飛び散りを防ぐフィルム 食器棚・小窓・鏡・キャビネット用 楽しいイラストの貼り方辞典付
【いままでのとここがちがう!】
キズがつきにくい・・・樹脂でコートしてあるキズがつきにくいフィルムです!
施工時・施工後の拭き掃除でもキズがつきにくいので長期間キレイなままご使用いただけます。
透明感バツグン・・・透明度アップ!
透明度が高いフィルムです。だ・か・ら貼っても違和感を感じません。
フィルムを貼るとくもりそうで・・・と、二の足をふんでいた方にピッタリ!です。
キレイに貼れる・・・あせらずにフィルムに水をた~っぷり吹きかけて貼りつければキレイに貼れます。
厚さ(μm)50付属品スプレー原液、貼りつけ用ヘラ寸法(長さL×幅W)(mm)460X1000
1セット
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
安心を貼る!食器棚や窓ガラスに!UVカット99%
貼れる面:透明板ガラス、くもりガラス(平らな面)、型板ガラス(平らな面)
貼れない面:くもりガラス(ザラザラ)、型板ガラス(凹凸面)
厚さ(μm)50
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
3M(スリーエム)防犯フィルム
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。仕様内貼りタイプタイプシートタイプ材質ポリエステルフィルム引張強度(N/25mm)1275粘着力(N/25mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1248
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム耐熱温度(℃)80横(cm)90
凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです。鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルム色ホワイト耐熱温度(℃)80横(cm)90
幅(m)0.48長さ(m)1.8厚さ(mm)0.2トラスコ品番441-8328色グレー質量(g)326
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
付属のへらを使って貼るだけ接着剤付きなので簡単、防犯ステッカー付き賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止材質ポリエステルフィルム色透明枚数(4カ国語防犯シール)2枚厚さ188ミクロン
技術系災害救援NPO法人推奨!。窓ガラスや簡易養生に最適な防災用窓ガラステープ。しなやかなクロスタイプの基材を採用。引っ張っても切れない反面、良く貼りつきキレイに剥がせるため、台風や雨風の強い日の窓ガラス飛散防止にも活躍します。手切れ性抜群で作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプはがせる