キッチン排水トラップのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
126件の「キッチン排水トラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し台トラップ」、「流し台 排水 口 部品」、「防臭器」などの商品も取り扱っております。

ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 GAONA(ガオナ)ランキング2位
排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)188材質(本体)PP使用温度範囲(℃)1~60外径(Φmm)180取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181)適合排水口径(Φmm)180
1個
4,998税込5,498
当日出荷

流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 カクダイランキング3位
ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) GAONA(ガオナ)ランキング4位
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)ランキング5位
1個
6,180税込6,798
翌々日出荷

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所ホース長さ(m)1材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-02
1個
989税込1,088
当日出荷

1本
889税込978
当日出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし高さ(mm)205材質(本体)PP外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
1個
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴムタイプオーバーフローなし
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
材質ABS、PP高さ(mm)283材質(本体)ABS外径(Φmm)180取付寸法(mm)穴径:158。絞り段外径:181関連資料寸法図
1個
6,298税込6,928
当日出荷

BLタイプ
材質PP、ステンレス材質(本体)PPタイプBLタイプ外径(Φmm)180取付寸法(mm)穴径:158、絞り段外径:181入数10/箱
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
寸法(mm)50取付専用工具M14SKU材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)212(238)材質(本体)PPねじ径G2、G1-1/2寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212)外径(Φmm)115使用温度(℃)1~60ねじの呼び(取付)40、50アズワン品番64-5154-95
1個
3,500税込3,850
当日出荷

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)10
1個
3,798税込4,178
当日出荷

高さ(mm)275材質(本体)樹脂外径(Φmm)180接続G2呼び径(A)50材質(フタ)外蓋:樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム材質(ナット)締め付け:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応適合排水口径(Φmm)180
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)接続部のサイズG2深さ(mm)封水深:50以上サイズ(mm)Φ186×H210関連資料寸法図(0.07MB)適合排水口径(Φmm)Φ186
1個
6,098税込6,708
当日出荷

1個
5,298税込5,828
当日出荷

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)PP取付穴径(Φmm)158最大取付物厚さ(mm)10
1個
3,998税込4,398
当日出荷

1個
5,598税込6,158
当日出荷