キャスターアダプターのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
125件の「キャスターアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り外しキャスター」、「キャスター ソケット」、「キャスター ねじ込み式」などの商品も取り扱っております。

ボックスパーツケース MAKINOランキング2位
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なし
1個ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スナップファスナー SK11ランキング3位
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)長さ(mm)約6径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959税込1,055
当日出荷

420K・差込み式自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスターランキング4位
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ソケット ハンマーキャスターランキング5位
1個
119税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


差込キャスターと一緒に使用する専用ブラケットです。 ブラケットを使用することで、さまざまな場所にキャスターを取り付けることができます。
用途差込キャスター取付に。材質鋼板タイプKステーム金具仕上三価クロム化成処理
1個
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン寸法L(mm)37寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)長さ(mm)約12径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
1,198税込1,318
当日出荷

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。材質スナップファスナー:鉄・真鍮適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899税込989
当日出荷


簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)足:6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
1個
2,898税込3,188
当日出荷

材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入付属品No.11ソケット付形状自在車型式420B自在車ストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
1個
289税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
1個
879税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪付属品No.11ソケット付形状自在車取付方式木製用差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用トラスコ品番353-6360質量(g)96.2適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
499税込549
当日出荷

形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)