- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- キャッシュレジスターのおすすめ人気ランキング
キャッシュレジスターのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新110件の「キャッシュレジスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用レジ」、「電子レジスター」、「加算器」などの商品も取り扱っております。
クローバー電子電子レジスター JET 100CHR
乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別登録部門数:4仕様2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート付属品取扱説明書、ACアダプター×1質量(kg)(本体)1、(ドロアー)1.6電源単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980税込¥20,878
8日以内出荷
シンプルなキーレイアウトで、初めての方でも安心して使用可能。コンパクトな設計で、店舗デザインに合わせて狭いスペースにも設置可能。複数税率対応。
種別登録部門数:4、登録担当者数:8仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算 日計レポート 、登録担当者数別 点検/精算レポート付属品取扱説明書、ドロアーキー×2質量(kg)4.2電源(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×190RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980税込¥20,878
欠品中
キー入力音、エラー音の音量切り替え可能
飲食店に便利な割勘機能(お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示)
同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能
専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能
10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能
合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付)
レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能
万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能
来客者数の集計ができる人数登録機能
誤登録を軽減する置数桁制限機能
電子時計内蔵による日付自動更新機能
ドロワを開けなくても伝票などが収納できるメディアスリット
USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応
種別20桁数登録7桁/合計10桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×430×249※ポップアップ時297(ゴム脚含む)質量(kg)約11.1使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)10~90(但し、結露不可)消費電力(W)7.5(待機時)、38(動作時)ケーブル長(mm)2タイプオートカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター仕様【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
BUSICOM(ビジコム)手動式キャッシュドロア (ミニ) 3B/6C
iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
コイントレーの仕切りは可動式。強度の高いスチール製ボディ。
仕様紙幣3種、コイン6種対応材質スチール質量(kg)約6耐荷重(kg)30環境対応RoHS対応外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×101RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動式ワンタッチオープン
ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数12サイズデスクタイプ質量(g)345電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)機能印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行電池4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239×102×81.6メモリー数1
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
カシオ計算機プリンター電卓
セミデスクタイプ 印字機能:インクカートリッジ(2色) 加算器方式 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数12サイズデスクタイプ質量(g)570電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)機能印字機能、REPRINT機能、2色印字、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、加算器方式、マルチ換算、原価/売価/粗利率、マークアップ・マークダウン、計算状態表示、マルチ%、乗除定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (3/2/0/アドモード)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、プラスチックキー、2電源方式、一般電卓電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行電池4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×165×64.6メモリー数3
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ!
簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。
同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。
高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)付属品インクロール(R-50)印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字入力操作キー方式入力表示液晶表示インキングインクロール方式(カートリッジ交換)電源(AC100V)50/60Hz
BUSICOM(ビジコム)手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様紙幣4種・コイン6種対応付属品ロック用キー材質スチール質量(kg)約8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×423×113RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動式(プッシュ式)
キー入力音、エラー音の音量切り替え可能
飲食店に便利な割勘機能 (お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示)
同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能
専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能
10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能
合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付)
レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能
万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能
来客者数の集計ができる人数登録機能
誤登録を軽減する置数桁制限機能
電子時計内蔵による日付自動更新機能
USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応
種別20色ホワイト桁数登録7桁/合計10桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×425×236※ポップアップ時284(ゴム脚含む)質量(kg)約7.8使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)10~90(但し、結露不可)消費電力(W)7.5(待機時)、38(動作時)ケーブル長(mm)2タイプマニュアルカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター仕様【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
1台
¥129,800税込¥142,780
9日以内出荷
金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様テイクアウト方式、コインカウンター付トラスコ品番855-3199寸法(mm)W203.5×L159×H54.5質量(g)360収納枚数500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
電源不要、手動(プッシュオープン)式キャッシュドロアー。開閉は、引出し部分を押すだけ簡単。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。鍵も標準で搭載しており、防犯面にも考慮しました。
仕様3紙幣6硬貨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×425×98付属品ドロアーキー×2材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック質量(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動開閉式
Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックミニプロセッサ
付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm質量(g)390(本体のみ)電源2ウェイ電源方式。1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)。2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可)使用温度範囲0℃~45℃(ACアダプタ使用時)。10℃~45℃(電池使用時)精度最大月差±2分入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用)データ出力USB出力。TTLレベルのRS-232C出力。合否判定結果出力(-NG,GO,+NG)印字方式サーマルラインプリンタ処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能)記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s)電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2保存温度範囲(℃)-10~50公差判定表示5組設定可能タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分RoHS指令(10物質対応)対応測定値の保存最大1000点
1台
¥36,980税込¥40,678
7日以内出荷
日付と時刻の表示・印字機能を搭載した2色印字モデル。
オートパワーオフ
日時を表示・記録できるカレンダー機能
ダブルチェック機能
セットしやすく簡単・丈夫なペーパーホルダー
電池残量が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
57ミリ普通紙
ACアダプター同梱
付属品ACアダプター(AD-380 III)、インクローラー(CP-13 II)、ロールペーパー1巻質量(g)472(電池含む)タイプ加算機プリンタータイプ電源単3×4 又は同梱ACアダプター表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)163×230×56RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
インターフェース:プリンター接続(DKD(6ピンモジュラー))
外形寸法:幅208mm×奥行298mm×高さ95mm のコンパクトサイズ
小さくても6貨幣/3紙幣 収納可能(貨幣部調整可能)
フロントから紙幣を収納できるスリップスロットを装備
貨幣トレーは取り外し可能で、下に紙幣などを収納できます。
硬貨ロールも収納可能
盗難防止用セキュリティロックスロットを装備
仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣仕切り板の位置調整が可能 ※紙幣部奥行き 165mm]、マイクロスイッチ:標準装備、スリップスロット:標準装備、セキュリティスロット :標準装備 (ドロア背面)インターフェースDKD (6ピンモジュラー)付属品鍵×2質量(kg)約1.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×298×95
エフケイシステム小型キャッシュドロア(手動式)
POS レジに最適
紙幣3種 / 貨幣6種 マネートレイ取り外し可能
3紙幣 / 6 貨幣 ( 紙幣 / 貨幣 仕切り板可動式 )
筺体は頑丈なスチール製
フロント部にスリップスロット ×2 箇所
キーロック , ニュートラル , オープン (3 ポジション )
底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)
仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣/紙幣仕切り板の位置調整可能※紙幣部奥行き165mm※マネートレイ、貨幣トレー取外し可能]付属品専用キー 2個材質外装および引出し:スチール / 内部マネートレイ:プラスチック質量(kg)約4.3タイプ手動式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×355×99(ゴム足 H9mm含む)スロットスリップ:標準装備 ( マネートレイ下へ収納 )ロックキーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション)[※底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)]開閉耐久性引出し:平均 約100万回
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー付属品ロック用キー材質スチール質量(kg)約7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×415×105RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動式(プッシュ式)
机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。
軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。
オートクランプ(自動紙押え)機能付です。
\マークの印字有無を選択できます。
印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)トラスコ品番759-9366色スノーホワイト&ブラック消費電力(W)最大25電源AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97アズワン品番64-8249-35詰め替えインクFX-PAT
1台
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。
強度の高いスチール製ボディ。
仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレーインターフェースモジュラージャック6ピン材質スチール質量(kg)約7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×415×105RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタエプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ読取方式32bit CPUプロセッサ
BUSICOM(ビジコム)モジュラーキャッシュドロア (中型) 4B/6C
各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。
強度の高いスチール製ボディ。
仕様紙幣4種・コイン6種対応インターフェースモジュラージャック6ピン材質スチール質量(kg)約8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×423×113RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタエプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ読取方式32bit CPUプロセッサ










![電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00636614-131115-02.jpg)