キャップ付き試験管のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
108件の「キャップ付き試験管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリフォーム」、「蓋つき試験管」、「ねじ口試験管」などの商品も取り扱っております。
ねじ口試験管 ナリカランキング1位
一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
材質ほうけい酸ガラス(試験管)
1組(10本)
2,600税込2,860
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]ランキング2位
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
1箱(50本)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

RIA用テストチューブ マルエム[理化学・容器]ランキング3位
1本ほか
27税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ねじ口試験管 NEG(日電理化硝子)ランキング4位
NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(50個)ほか
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付 TGK(東京硝子器械)ランキング5位
TGK品番922-03-73-01寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50仕様ポリ栓付き材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0目盛なし
1箱(100組)
5,198税込5,718
当日出荷

1ケース(50本)ほか
5,898税込6,488
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ライナー/PTFE
1本
525税込578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)分解びん キャップ付
オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
1個
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,898税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

白色半透明材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
1箱(50本)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
1個
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(30個)ほか
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)。シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
1箱(50本)ほか
13,980税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)ねじ口遠沈管
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)パイレックスガラス材質(キャップ)フェーノール樹脂
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス耐熱温度(℃)500オートクレーブの可否
1組(10本)ほか
900税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
1本ほか
63税込69
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ペットボトルの成形前の状態(プリフォーム)です。口径が大きめなので、溶液の注入が簡単にできるねじ口試験管として使えます。
材質PET寸法(mm)Φ25×150容量(mL)30
1セット(10本)
3,398税込3,738
3日以内出荷