キャップ可鍛鋳鉄製管継手のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
98件の「キャップ可鍛鋳鉄製管継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道管キャップ」、「白 プラグ」、「キャップ 80A」などの商品も取り扱っております。
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウランキング1位
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年ランキング2位
1個
369税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業ランキング3位
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状キャップ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
389税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ランキング4位
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状キャップ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ランキング5位
1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状キャップ最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
489税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状キャップ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
369税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
1セット(20個)
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
1個
409税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


1個ほか
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

材質黄銅(C3604BD)形状キャップ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状キャップ表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

仕様バンド付き材質可鍛鋳鉄形状キャップ種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)。最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299税込329
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)