ギタースタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
113件の「ギタースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンド」、「ギターハンガー」、「電子ピアノ 台」などの商品も取り扱っております。
ギタースタンド KCランキング1位
エレキギター&ベース、アコースティックギター等、幅広く対応可能です。(一部変形タイプは対応致しておりません)
仕様スタンドのみブラック
1台
899税込989
当日出荷

ギタースタンドケース KCランキング2位
キョーリツのギタースタンドケース 畳むとハードケース状になり持ち運び楽々 ステージでのスペアギター置きに 自宅のギタールームに
タイプ6本立て外形寸法(mm)620×520×680
1個
16,980税込18,678
9日以内出荷

ネット用ギターハンガー KCランキング3位
ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます エレキギター、ベース等に対応しています 通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)アーム:約95ミドル
1個
1,798税込1,978
9日以内出荷

ギターハンガー KCランキング4位
壁にネジ止めで固定するギターハンガー 左右に全5段階で角度の調節が可能 取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみタイプミディアム
1個
869税込956
当日出荷

ギターハンガー KCランキング5位
ギターを壁に掛けることができるギターハンガー ギター接地面はクッション性抜群のウレタン素材 プレート部分は優れた耐久性と光沢感のある美しい見た目を併せ持つABS樹脂 取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみタイプショート
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ギター、ベース、ヴァイオリン、ウクレレなど幅広い楽器に対応するクロマチックチューナー 音の振動を感知するピエゾタイプ
仕様チューナーモード:Auto(クロマチック)、キャリブレーション:440Hz、バッテリー:CR2032 ×1寸法(mm)60×30×45
1個
789税込868
当日出荷

コントロール部 GAIN(歪み量の調整)、LEVEL(ボリューム)、BASS(低音)、TREBLE(高音) 室内練習や小規模スペースでの演奏に最適な10W小型アンプ。 クリーン/オーバードライブ/ディストーションといった3タイプのサウンドを調節するGAINコントロールを搭載! エフェクターを使わず歪みの効いたロックサウンドを楽しむことができます。 また小型・軽量で持ち運びが楽なうえ、"AUX IN"にポータブルミュージックプレイヤー等を繋ぐことで好きな曲をかけながら演奏可能。 ヘッドフォンを使うことでスピーカーから音を出さずに演奏できますので夜間の練習にも最適です。
出力10W(RMS)寸法(mm)240×115×255タイプアンプ単品スピーカーサイズ(mm)105
1個
6,998税込7,698
当日出荷

幅約2cm程度までのマイクスタンドやギタースタンド等、棒状の部分に取り付け可能 ピック3枚付き
長さ(mm)約18
1個
799税込879
9日以内出荷

折り畳み式コンパクト・タイプのヴァイオリンスタンド ヴァイオリンをかっこよく飾ることができます
質量(g)330幅(cm)最大19.5高さ(cm)15奥行き(cm)16
1台
1,098税込1,208
9日以内出荷

1台
6,998税込7,698
9日以内出荷

キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。 キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。 ※専用キーボードのみに使用可能です。 NP-32/12、PSR-E463、E363、E263、SKB-J700対応スタンド
1個
3,698税込4,068
7日以内出荷

エレクトリックアコースティックギター用ハードケース ヤマハAPXタイプのエレアコなどが収納可能 ブラックレザー、ミシン縫い、クローム金具使用 エレアコの持ち運びや収納に便利
材質木製内寸(mm)1070×390
1個
12,980税込14,278
9日以内出荷

ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。
種別フォスファー・ブロンズ
1セットほか
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KC 音叉 ラ音 音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。 振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。 音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。 音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。 慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。 A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます) ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。 テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
849税込934
当日出荷

アコースティックギター用ハードケース 一般的なドレッドノートタイプ/ウェスタンタイプのアコースティックギターが収納可能 ブラックレザー、ミシン縫い、クローム金具使用 アコギの持ち運びや収納に便利
材質本体:木製ブラックタイプドレッドノート/ウェスタンタイプ
1個
13,980税込15,378
9日以内出荷

ギター、ベース、バイオリン、ウクレレなど幅広い楽器に対応するクリップ式クロマチックチューナー 暗所でも視認性の高いカラー液晶 音の振動を感知するピエゾタイプ 脱着が容易に可能なクリップ式
仕様チューナーモード:クロマチック,ギター,ベース,バイオリン,ウクレレ(アメリカン(D)/LOW-Gチューニング対応)、キャリブレーション:430 - 450Hz、フラットチューニング:ギター(♭,♭♭),ベース(♭)、バッテリー:CR2032寸法(mm)56×32×40
1個
1,298税込1,428
当日出荷

ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます エレキギター、ベース等に対応しています 通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)アーム:約180ロング
1個
1,698税込1,868
9日以内出荷

省スペースでプロジェクターの設置ができ、使用しない場合に片付けても場所をとりません。 天板には機器の落下防止用のガード付きです。 高さが65cmから100cmまで調整できます。 移動のしやすいキャスター付きで映写位置の調整が簡単にできます。 2つのキャスターはストッパーが付いているので定位置で使いたい場合に固定してご使用いただけます。
総耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×387×650~1000(金属部含まず)質量(kg)4.7機能高さ調整材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
9,398税込10,338
4日以内出荷

ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます エレキギター、ベース等に対応しています 通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
ショート
1個
1,498税込1,648
12日以内出荷

奥行き14mmのレールディスプレイ用プレート ギターハンガーをレールに取り付けることができますので、壁に穴を空ける必要がございません KC ギターハンガー GH-01,GH-02,GH-03 に対応 取り付けネジ付き
1個
999税込1,099
当日出荷