- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- クライオジェニックバイアルのおすすめ人気ランキング
クライオジェニックバイアルのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新100件の「クライオジェニックバイアル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結保存用チューブ」、「セラムチューブ」、「クライオ チューブ」などの商品も取り扱っております。
コーニングクライオジェニックバイアル
材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+135
コーニングクライオジェニックバイアル
ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 ※液体窒素の液相で保存せず、気相で保存して下さい。 黒字の目盛付きで、書き込みスペースが広く、使いやすいクライオバイアルです。 シリコンワッシャーにより確実に密閉できます。 自立性のあるバイアルは底が特別な構造になっており、オプションのバイアル用ラックにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。
付属品発泡スチロール製ラック1個材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
コーニングクライオジェニックバイアル
キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。耐熱温度:-196~+121℃
仕様セルフスタンディング:可
NUNC(ヌンク)クライオチューブ
精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。
高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。
高い滅菌性。
広範囲な冷却システムに適合。
クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。
識別に便利なクライオカラーコード。
クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
材質PP(ポリプロピレン)
TOHO(トーホー)クライオバイアル
γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
材質PP(チューブ)形状自立型タイプアウターキャップ滅菌済
アズワンクライオバイアル
液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
耐冷温度(℃)-196耐荷重(遠心)17000×Gオートクレーブの可否可仕様書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
包装50本×10袋材質本体/PP(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientificクライオバイアル
材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン耐冷温度(℃)-196
VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモクライオバイアル アウターキャップ OCシリーズ
液体窒素中(気相)での保存が可能です。
アウターキャップです。
Thermo Fisher Scientificクライオバイアル
8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
商品タイプ自立型材質(キャップ)HDPEキャップタイプ外ネジ材質(本体)PP
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
文字の書けるスペースがあります。
仕様滅菌・自立・目盛付、スクリューキャップ式材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)容量(mL)2キャップ色ナチュラルアズワン品番2-3031-34
1ケース(25袋×20本)
¥34,980税込¥38,478
翌々日出荷
VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ クライオバイアル 凍結保存用チューブ ICシリーズ
液体窒素中での保存が可能です。インナーキャップ、アウターキャップから選択できます。別売インサートによりチューブの識別が容易!
仕様DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリー材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/HDPE、Oリング/シリコン使用温度範囲(℃)‐196~+121滅菌電子線滅菌済み(SAL10#-6#)キャップインナーキャップ
Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
仕様バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)使用温度範囲-196~+121℃オートクレーブの可否可
WATSONクライオチューブ
本体とキャップにツメを設けており、シール性が高く、漏れを防ぎます。
ケーンでの使用もできます。
フタ天面がフラットなので、書き込みが可能です。
材質本体/PP、キャップ/PE形状自立型滅菌済入数20本×25袋
TOHO(トーホー)凍結保存用サンプルチューブ
未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)
容量(mL)2寸法(mm)12.5×48