クランピングボルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
454件の「クランピングボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼入ボルト」、「ボルト 先丸」、「クランピングスクリュー」などの商品も取り扱っております。

クランピング スクリュー(BRタイプ) ニューストロング販売ランキング2位
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°セット内容単品タイプBRタイプ
1個
959税込1,055
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

クランピングボルト ナベヤランキング3位
1個
389税込428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

BJ748 クランプボルト イマオコーポレーションランキング4位
1個
629税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング5位
1個
199税込219
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39。ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
1個
149税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°セット内容単品タイプARタイプ
1個
899税込989
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBWタイプ
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-21硬度HRC33~39寸法A(mm)38寸法D(mm)10寸法C(mm)27寸法GM6×1
1個
750税込825
翌日出荷

1個
839税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングスタットボルト
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
379税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)


ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。 ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
材質S45C-D表面処理黒染め寸法F(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)7熱処理(ボルト先端部)焼入HRC45寸法A(並目)M20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
599税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBFタイプ
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)