クロスホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
194件の「クロスホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスジョイント」、「十字 固定」、「マグネットポール」などの商品も取り扱っております。
クロスホルダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ランキング1位
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]クロスホルダー
ポールも隠さず、がっちりホールド。回転させ垂直・水平に自由にクロスできます。
用途横断測量時のポール固定に。材質ナイロン(樹脂)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×35×78適合ポール径(Φmm)26-30
1個
1,098税込1,208
当日出荷

クロスホルダー3ブラック INNOランキング2位
2本のバーを直角に固定する金具(2セット入り) INNOスクエアベースにバーを追加したとき、交差した部分をしっかりと固定できます。
用途直角にクロスするバーがあるとベルト留めできる箇所が増え、長尺物も安定して積載できます。ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2セット)
2,398税込2,638
5日以内出荷

SKポール用クロス金具 マイゾックスランキング3位
ポールへの取付け・取外しは、バネ効果を利用して、ワンタッチで簡単。 ポールを垂直・水平に簡単にクロスできる。 写真撮影が1人でもできる。
用途横断測量に材質ポリカーボネート寸法(mm)60×113質量(g)63取付可能寸法(mm)ポール:Φ25~Φ35マイゾックスコード31030
1個
1,898税込2,088
当日出荷

マルチブラケット BK カーメイトランキング4位
はしごや脚立の固定に。組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。
用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプションRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ラチェットベルト2 カーメイトランキング5位
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980税込17,578
4日以内出荷

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36質量(g)40
1個
1,480税込1,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質トラスコ品番740-1892寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリングタイプ38.1Φ用
1個
1,998税込2,198
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)102
1セット
498税込548
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。材質ポリアミドブラック
1パック(5個)ほか
9,798税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

ルーフボックス取付用のクランプです。
種類ルーフボックス用アタッチメント
1個
1,398税込1,538
当日出荷

板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容バー2本、バーエンドキャップブラック種類ベーシックキャリア(バー)
1セット
3,698税込4,068
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
1個
1,298税込1,428
当日出荷

1袋(10個)
7,698税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプトラスコ品番855-1525材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
249税込274
当日出荷

場所をとらない壁面取付け型器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
1本
2,998税込3,298
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ポールホルダー
Φ26-32mmまでのポールを取り付け可能。ホルダー部は可動式で傾斜のある場所でも垂直に立てられる。
用途現場でポールを使用した撮影時にポールを固定して立てることができる。適合ポール径(Φmm)26-32
1脚
4,498税込4,948
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スタッフの任意の高さにプリズムの固定が可能。 横断測量に最適。(プリズムMG-1504は、取り付け不可。)
用途2.5inchプリズムをアルミスタッフに固定仕様スタッフ側面用有効幅(mm)約75マイゾックスコード102524
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷

寸法(mm)(バー上)39、(内寸最大)46、(装着時必要バー下)25種類ウインタースポーツ用
1セット(2個)
969税込1,066
4日以内出荷


強力な磁石でしっかり固定。安定感抜群。2個使用がおススメです。
材質ABS樹脂、フェライト磁石ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)42×55
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)