- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- グルービングのおすすめ人気ランキング
グルービングのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新152件の「グルービング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 カップリング」、「グルービングカッター」、「SGP 25A」などの商品も取り扱っております。
RIDGID(日本エマソン)915 ロールグルーバー
既設配置管用の手動式ロールグルーバー。
グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。
最低7cmの露出配管の加工が可能です。
適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。
鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。
グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。
保守作業が容易です。
ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。
鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。
ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。
わずか10kgの軽量設計。
専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。
深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
1台
¥339,800税込¥373,780
当日出荷
チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
適合チューブFロックシール専用
REX(レッキス工業)パイプマシン搭載型グルーピング
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。仕様配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80Aトラスコ品番270-0158質量(kg)12
1台
¥189,800税込¥208,780
翌々日出荷
日本ヴィクトリックVLG 固定式ジョイント
材質FCD450種類メカニカル継手規格(財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会 JPF MP 006-2011、ステンレス協会 SAS361-2011接続グルーヴィング呼び圧力(MPa)常圧:2.0
REX(レッキス工業)ポータブルグルーバ S2
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)
抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。
溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工仕様一般配管用ステンレス鋼管60su~150suトラスコ品番809-4802セット内容コネクティングシャフト質量(kg)10
1台
¥239,800税込¥263,780
3日以内出荷
REX(レッキス工業)ライトグルーブ150DX
精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。
自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。
※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工無負荷回転数(min-1[r.p.m])49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625モーター(W)600モーター電圧(V)100適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。
仕様【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A~150A(2”~6”)、スケジュール40:50A~150A(2”~6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A~150A(1”~6”)、スケジュール40:25A~150A(1”~6”)付属品50A~150A(2”~6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書本体質量(kg)12(ベースブラケット除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×260×250
1台
¥329,800税込¥362,780
当日出荷
MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)消費電力(W)400周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
材質鋳鉄使用温度範囲(℃)鋼管使用時:0~60、ステンレス鋼管使用時:×使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:×、配管用ステンレス鋼鋼管:×表面処理一次防錆品水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠材質(ガスケット)通常品材質(ボルト)鋼製材質(ナット)鋼製
ワイエス工機パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズ
パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!。穴明け・長穴加工も可能。
用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。仕様切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動質量(kg)170角度(°)えぐり:0~60モーター三相200V・750W×4P高さH×長さL×幅W(mm)930×720×750主軸回転数(min-1[r.p.m])50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250加工能力(mm)えぐり:Φ17.3~60.5
1台
¥929,800税込¥1,022,780
10日以内出荷
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
フロンケミカルPTFE オスジョイント
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
ヨコタ工業パイプ開先加工機
小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。
パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。
本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。
遠隔排気ホースを標準装備です。
外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。
トラスコ品番809-4069セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。全長(mm)406無負荷回転数(min-1[r.p.m])90使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.77推奨ホース径(mm)8送り可能長さ(mm)30パイプ内径(Φmm)20~80ホース接続口Rc1/4
1個
¥299,800税込¥329,780
4日以内出荷
日東工器パイプノッチ/セットPMW-24
圧電ポンプシリーズ。
低消費電流、低ノイズ。
豊富なバリエーション。
いろいろなジャンルで液体をコントロール。
圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため長寿命、低作動音。
吐出量調整が簡単。
呼び水不要。
液体ポンプとして、給水、排水用、冷却水循環用
薬液注入用、液体サンプリング用。
1個
¥339,800税込¥373,780
3日以内出荷
1個
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
REX(レッキス工業)ポータブルグルーバ S1
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)
抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。
溝深さ調整が簡単にできます。
用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工仕様一般配管用ステンレス鋼管30su~50suトラスコ品番809-4801セット内容コネクティングシャフト質量(kg)10
1台
¥239,800税込¥263,780
3日以内出荷
日東工器ハンドベベラー
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)面取り角度(°)15~45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)0.4定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)定格時間(分)30付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)。ローラーブラケットAssy×1セット。プレートB× 1個。スペーサーA・B×各1個。六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本。スパナ:24×27×1本。T型レンチ:3mm×1本。フックスパナ:25×28×1本本体質量(kg)15トラスコ品番116-6387
1台
¥349,800税込¥384,780
翌日出荷
機能ロック付適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ