ケーブル養生カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
106件の「ケーブル養生カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル保護カバー」、「電線 保護 カバー」、「配管 プロテクター」などの商品も取り扱っております。
ケーブルプロテクター 大研化成工業ランキング1位
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ケーブルマット クリーンテックス・ジャパンランキング2位
電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マットイエロー・ブラック材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
1枚
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

軟質プロテクタ マサル工業ランキング3位
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。材質塩化ビニル(軟質)ブラック寸法L(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケーブルマット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング4位
仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に 歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。 マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
1個
19,980税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

連結式 ホースプロテクター PAT. 岩崎製作所ランキング5位
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質ゴム製適合ホースサイズ50mm
1台
4,298税込4,728
当日出荷

道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
1個
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
用途屋外などでの配線保護処理に。長さ(m)10幅(mm)100質量(kg)18.5高さ(mm)約30内径(Φmm)20
1個
6,298税込6,928
当日出荷

蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質本体:ゴム、蓋:PVC耐荷重(kN)約77まで
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。適合ホース径(Φmm)50まで材質ニトリルゴム質量(g)3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
4,498税込4,948
当日出荷

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1本
419税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。材質弾性特殊配合樹脂製幅(mm)100厚さ(mm)28適合ケーブル(Φmm)20
1本
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)長さ(m)4トラスコ品番363-6216幅(mm)150厚さ(mm)40質量(kg)12.6適合ケーブル(Φmm)30
1本
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電気ケーブル・ネット回線・電話線などあらゆるケーブルをカバーし、安全な職場環境に。グレーカラーでどんな場所に敷いても馴染みます。裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。溝幅は、幅100mm・高さ5mmです。
用途ケーブル転倒防止マット材質表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR)厚さ(mm)約10寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
1枚
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
材質ゴム製適合ホースサイズ75mm
1台
12,980税込14,278
当日出荷

ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
1個
13,980税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)
1本
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。 50ミリサイズのホース適合。
用途散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。 ポンプ作業補助用品として。材質本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP質量(g)約3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70最大径(Φmm)50適合ホース径(Φmm)50まで
1個ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質高密度ポリウレタン幅(mm)406
1本
149,800税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
9,798税込10,778
当日出荷

クリーンテックス・ジャパンケーブルマット ラバー
施工不要で配線を保護できるので、短期間での使用や移動の多い環境での使用に最適。 裏面には特殊合成ゴム(NBR)を採用。滑り止め効果は抜群で耐久性にも優れています。 表面にもラバーを採用しているので、油・薬品を扱う現場にも適しており、汚れは簡単に拭き取ることが出来ます。
仕様防炎認定商品材質特殊合成ゴム(NBR)厚さ(mm)約10
1枚
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)