- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- コレットチャックホルダのおすすめ人気ランキング
コレットチャックホルダのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新182件の「コレットチャックホルダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コレットチャック」、「コレットチャックセット」、「コレットホルダー」などの商品も取り扱っております。
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンク
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)24付属品ナット寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:21。Max:40
タンガロイコレットチャックホルダ
寸法SSC3寸法DCONMS(mm)32.000寸法DCONNWS(mm)1.00給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応
BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンク
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)26付属品ナット寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5寸法d(Φmm)0.5~8寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:26。Max:42
ミスターマイスターミーリングアタッチメント用コレットホルダーセット スパナ付き
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握しますセット内容(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0アズワン品番64-5178-34RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥49,980税込¥54,978
翌々日出荷
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415