コレットホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
331件の「コレットホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コレットチャックホルダ」、「コレットチャック」、「コレットスタンド」などの商品も取り扱っております。
コレットホルダ(Metric仕様) ALPS TOOL(アルプスツール)ランキング1位
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ベビーチャック BIG DAISHOWAランキング2位
干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。
シャンク径(Φmm)20
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コレットケース ギガ・セレクションランキング3位
ギガ・セレクションコレットケース
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質ふた/PS、本体/POM質量(kg)0.4穴数20
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スモールキャビネット用コレットプレート サカエランキング4位
1セット
6,998税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ERコレットシステム ホルダー MRA(ムラキリアルアドバンス)ランキング5位
MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダー
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
1本
11,980税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
12,980税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ可能立て数(本)50
1個
5,790税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適付属品丸ナット(NUA-CTA)
1本
23,980税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
13,980税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握しますセット内容(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0アズワン品番64-5178-34RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
49,980税込54,978
翌々日出荷

1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様サイドロック用シャンク径公差h6
1個
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、22mm・25mmの2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
トラスコ品番207-6731全長(mm)82材質/仕上SCM415質量(g)300全長L1(mm)52適合コレットER11適合レンチW-ER11外径(mm)ナット径19アズワン品番64-8695-98全長L2(mm)15シャンク径25
1本
21,980税込24,178
当日出荷

1個
4,598税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ご希望の穴径をあける事ができるように、未加工のコレットチャックが1個付属
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)コレットチャック寸法(mm)Φ2/3/4/5/6/8/10/12/14RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
58,980税込64,878
4日以内出荷



精密卓上旋盤コンパクト9の主軸に取り付けて小物を把握するためのアタッチメントです。 材料の直径に合わせたコレットチャックを併用します。 その他ロータリーテーブル用のアタッチメントとしても使用できます。
アズワン品番64-5177-65直径(mm)(ホルダー)80RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
54,980税込60,478
5日以内出荷