コンクリート釘のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
225件の「コンクリート釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート釘 サイズ」、「下穴 なし コンクリート ビス」、「コンクリートピン」などの商品も取り扱っております。
コンクリート釘 アマテイランキング1位
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
1箱(500g)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

コンクリート釘 広島ランキング2位
コンクリートに打ち込める特殊鋼釘です。グリッパー、への字、ノンスリップ等にご使用下さい。
1セット(1000本)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンクリートピン WAKI(和気産業)ランキング3位
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
1袋(8個)ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリート釘 エスコランキング4位
1個
2,200税込2,420
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コノエネイル コノエランキング5位
1箱(100本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。表面処理ユニクローム材質硬鋼線材
1箱(265本)ほか
448税込493
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。表面処理電気亜鉛メッキ材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
1パック(13本)ほか
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


スムースタイプ。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質質量(g)500
1セット(300本)ほか
595税込655
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質質量(g)500
1セット(60本)ほか
485税込534
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
1パック(150本)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
1箱(1kg)
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通
1箱(200本×10巻)ほか
4,498税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(200本)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
1袋(50本)ほか
489税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼トラスコ品番761-9421適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S長さ(mm)305質量(g)300タイプアスファルト用呼び径(Φmm)12.7
1本
2,998税込3,298
当日出荷

らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安材質本体:特殊鋼
1セット(20本)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
1パック(60本)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

強靱な特殊鋼の測点明示鋲
タイプNo.01/6×4×27×2/100本マイゾックスコード212141
1個
1,598税込1,758
当日出荷