コンセント付ローゼットのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
102件の「コンセント付ローゼット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「露出引掛シーリング」、「シーリングブラケット」、「埋め込みシーリング」などの商品も取り扱っております。
コンセント付引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)ランキング2位
付属品送り端子ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷



埋込引掛シーリング(コンセント付) 東芝ライテックランキング5位
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

付属品送り端子ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷


ローゼットとしても、コンセントとしても使えます。
定格6A/125V定格電圧(V)125適合電線VVF Φ1.6/Φ2.0
1個
589税込648
5日以内出荷


1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
769税込846
当日出荷


1個
1,198税込1,318
当日出荷

クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否仕様電源プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
5日以内出荷

ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
999税込1,099
当日出荷

1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)