- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- コーキング仕上げヘラのおすすめ人気ランキング
コーキング仕上げヘラのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新118件の「コーキング仕上げヘラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仕上げヘラ」、「コーキングベラ」、「シーリング用ヘラ」などの商品も取り扱っております。
KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です
ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759税込¥835
当日出荷
壁・床・窓などのコーキングの仕上げに・・・コーナー・溝・盛上がり等、各種目地に対応する18種類の多機能セット!!目地幅に適したヘラで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!
材質エラストマー樹脂
1セット
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
井上工具コーキング仕上げヘラ
柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。
用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。全長(mm)167厚さ(mm)10
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。
他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。
「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。
さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。
フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm)15材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質(本体)ポリアセタール質量(g)29材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥599税込¥659
当日出荷
軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
用途サッシ廻り、水廻りに最適ですセット内容5・10・15mm・コーナー用 各1本材質ポリアセタール
SK11シーリング用ならしベラHD
手に持って白い部分で荒ならし、ゴム部分で仕上げ作業が可能です。カッター等で必要な長さにカット可能です。両サイドが使用可能でお得です。
用途外壁目地のシーリングの荒ならし、仕上げならし。奥行(mm)50硬度ハード刃幅(mm)125
KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185仕様4本セットセット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質ポリアセタール
1セット(4本)
¥639税込¥703
当日出荷
ハンディ・クラウン目地仕上げ用ヘラ
4種類のサイズが付いており余分なシーリング剤や接着剤を取り除ききれいなラインに仕上げる事が出来ます。
用途コーキング作業の効率アップにサイズ約1.6/約3.2/約4.7/約6.5mm危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259税込¥285
当日出荷
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。刃厚(mm)1材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。
5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。質量(g)132
1セット
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。
精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。
Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!!
Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!!
KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
1本
¥939税込¥1,033
当日出荷
大塚刷毛製造木柄ステンレス 金ヘラ
●ローズウッド調の柄にアイレットを施したベーシックなスクレーパーです。●ブレード部分はサビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途混練材質(柄部)木材質(ヘラ部)ステンレス
1本
¥799税込¥879
当日出荷
シーリング・コーキング材の仕上に最適!
シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。
簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。
用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類材質(刃)シリコン
1セット
¥1,398税込¥1,538
当日出荷