コーススレッドのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
4,261件の「コーススレッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーススレッド 半ネジ」、「インパクト用ビス」、「木ねじ ステンレス」などの商品も取り扱っております。
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクランキング1位
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング2位
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用材質スチール
1袋(28本)ほか
289税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCOランキング3位
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクランキング4位
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
1箱(200本)ほか
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スレンダー2000 若井産業ランキング5位
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用材質スチール表面処理ユニクロ適合ドライバープラス#2
1袋(123本)ほか
249税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2ねじ径d4.2ねじピッチp(mm)2.8仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペート頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
1箱(500個)ほか
6,698税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
1パック(280本)ほか
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
709税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(97種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(20本)ほか
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用表面処理ユニクローム材質
1箱(930本)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
1箱(750本)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
1パック(120本)ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
1パック(20個)ほか
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)