コーナーパイプレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
91件の「コーナーパイプレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MCC コーナーレンチ」、「工具 パイレン」、「配管作業工具」などの商品も取り扱っております。
コーナーレンチU MCC(松阪鉄工所)ランキング1位
パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コーナーレンチ アルミAD MCC(松阪鉄工所)ランキング2位
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン スーパーツールランキング3位
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コーナーパイプレンチ(軽量型) HIT(ヒット)ランキング4位
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
1個
7,798税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)ランキング5位
多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
1個
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。開き幅(mm)8~23くわえられる呼び寸法6~15Aトラスコ品番327-4616寸法(mm)200歯幅(mm)11質量(g)240
1個
4,498税込4,948
当日出荷

亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
1個
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
歯幅(mm)13
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。
用途コーナー
1個
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
1個
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。 頭部の角度(9段階180°)が変更可能。 本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。
用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めにくわえられる管径(Φmm)34材質【上あご】クロムモリブデン鋼全長(mm)250材質(本体)アルミニウム
1個
6,298税込6,928
当日出荷

本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
1本
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80Aトラスコ品番835-9788全長(mm)6002018年トラスコ掲載ページ4 1409
1丁
13,980税込15,378
当日出荷

HIT(ヒット)ブロードレンチ
ポリパイの継ぎ手回しに最適です。50Aの継ぎ手まで対応しています。
用途ポリパイ継ぎ手の締め付け、取り外し作業に。最大口開き(mm)85呼び径(A)(くわえられる管)50全長(mm)254質量(g)1050RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷


被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利ですRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


MCC(松阪鉄工所)ライニングSGMレンチ
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
1個
12,980税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)