- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- コ型ボルトのおすすめ人気ランキング
コ型ボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新124件の「コ型ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字 ボルト」、「角 U ボルト」、「コ型ボルトセット」などの商品も取り扱っております。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。ねじ長さ(mm)30材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
寸法S(mm)90材質鉄、黒塗装ねじピッチ(mm)1.5ボルト径16
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
ネグロス電工吊り金具(角パイプ用)
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合角パイプ:100×100。ダクター:D1A寸法L(mm)155表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法W(mm)112
1個
¥499税込¥549
当日出荷
吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(C)
ねじの呼びM12材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト寸法H(mm)185寸法S(mm)35寸法P(mm)165
1箱(1本)
¥999税込¥1,099
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
種類角サドル材質/仕上鉄/ユニクロ
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)