サイクルスタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
122件の「サイクルスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「独立式サイクルスタンド」、「屋外 自転車 スタンド」、「自転車スタンド ブロック」などの商品も取り扱っております。
サイクルスタンド スチール製 モノタロウランキング1位
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置下穴径(Φmm)9.0ねじ外径(mm)8付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)434適合タイヤ幅(mm)45以下適合タイヤサイズ18~27インチ(目安)取扱説明書(0.9MB)収納可能質量(kg)35以下(目安)
1セット
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケンランキング2位
1セット
6,998税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


サイクルスタンド ダイケンランキング4位
1台
35,980税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サイクルスタンド LEGGREZZA SPORTSランキング5位
組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。 天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
仕様駐輪台数:4~5台材質本体:2×4材、金具:鉄質量(kg)約10全長×全幅W×全高(mm)約1830×510×1070
1個
17,980税込19,778
4日以内出荷

耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付適合タイヤサイズ20~28インチ
1セット
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070ブラック高さ(mm)475奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)2820適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298税込5,828
当日出荷

限られたスペースで効率よく収納できます。
材質熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装)ステンカラー(SC)
1台
199,800税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)質量(kg)6適合タイヤサイズ18~28インチ
1台
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐久性に優れたステンレス製タイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
1セット
12,980税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


材質熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
1台
78,980税込86,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
1セット
9,898税込10,888
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック! スタンドの高低順の入換えが可能です。 スタンドピッチ600mmです。
用途自転車の整列駐輪用。収容数6台仕様自転車タイヤ径18~27インチ用。スタンドピッチ(mm):600。外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440付属品オールアンカーM10×90材質スチール質量(kg)31.7
1個
73,980税込81,378
6日以内出荷

土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 施工場所にあわせて自由に設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! さりげなく空間になじむ、コンパクトで丸みのあるデザイン。建物や敷地の曲線など場所にあわせて自由に設置可能です。
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付寸法(mm)Φ19×1.5鋼管タイプ独立タイプ適合タイヤサイズ12~28インチ
1セット
10,980税込12,078
当日出荷

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応適合サイズ20~29インチ材質本体:スチール・フック部:プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198税込1,318
当日出荷

高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
適合タイヤサイズ20~28インチ
1セット
21,980税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ質量(kg)3.3材質(本体)STK400
1台
21,980税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm)440幅(mm)430高さ(mm)850材質(本体)鉄、プラスチック
1個
4,198税込4,618
当日出荷