サイレンサーノズルのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
170件の「サイレンサーノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーブローノズル」、「消音装置」、「拡散ノズル エアー」などの商品も取り扱っております。

静音ノズル TRUSCOランキング2位
通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0680材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)18ノズル直径(mm)特殊ノズル形状特殊
1個
1,298税込1,428
当日出荷

サイレンサーノズル CEJN(セイン)ランキング3位
1個
2,198税込2,418
当日出荷


コニカルエアーノーズル TRUSCOランキング5位
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10
1個
1,998税込2,198
当日出荷

低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM質量(g)112使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6騒音レベル(dB(A))82最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498税込6,048
当日出荷


狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。
用途騒音対策に全長(mm)25ノズル外径(Φmm)20トラスコ品番818-9226適合本体シリーズ208/210質量(g)3
1個
299税込329
当日出荷

SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8ノズル取付部G1/8トラスコ品番288-2159材質真鍮質量(g)16
1個
2,998税込3,298
当日出荷

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。材質(本体)ステンレス鋼接続方式JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
1台
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

作業性をUP! 用途に合わせエアーブロー。
トラスコ品番805-0888ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)1×12ノズル取付口G1/8
1個
2,398税込2,638
当日出荷

チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷

1個
6,498税込7,148
翌日出荷

16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)取付ねじG1/8適合601AXE-ALFAトラスコ品番353-1007質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)280騒音値(dB)70(A)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1個
7,298税込8,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
長さ(mm)35(セット時)ノズル口径(Φmm)1.3×8個取付ねじG1/8適合601AXE-GAMMAトラスコ品番353-1023質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)270騒音値(dB)73(A)
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
5,420税込5,962
当日出荷