サニタリーバルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
108件の「サニタリーバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルール バルブ」、「ボールバルブ 2S」、「ヘルールネジアダプター」などの商品も取り扱っております。
バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式) 大阪サニタリーランキング1位
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150接続方式ヘルール式材質(シート)EPDMハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
1個
37,980税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手動2方ボールバルブFKM(1.0S~1.5S)ヘルール式 大阪サニタリーランキング2位
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150材質(パッキング)FKM(フッ素ゴム)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1個
51,980税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

304 サニタリーバタフライバルブ コンサスランキング3位
構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM材質(本体)ステンレス304ハンドル形状グリップ式バルブ種類バタフライバルブ
1個
25,980税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サニタリーバタフライバルブ カクダイランキング4位
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。シート部のシリコンゴムは食品衛生法適合品。開度10°刻みで任意の位置に固定できます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質SCS16A(SUS316L相当)形状ヘルール種類サニタリー継手関連資料承認図
1個
56,980税込62,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

304 サニタリーバタフライバルブ コンサスランキング5位
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
仕様禁油可材質(本体)ステンレス304接続形状ヘルールバルブ種類バタフライバルブ
1個
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。 開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。
用途配管内の流量調整。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS316L)ハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
1個
59,980税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。
材質(本体)ステンレス316バルブ種類ボールバルブ仕様禁油可接続形状ヘルール
1個
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)160材質(ボール)AISI316Lハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1個
93,980税込103,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

質量(kg)0.7材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)90寸法E(mm)70材質(パッキング)PTFE接続方式ストレートハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1個
39,980税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質シートリング:EPDM材質(本体)ASTM316(SUS316L相当)使用温度範囲(℃)-5~95接続方式ヘルール形接続フェルール材質(ハンドル)ナイロン+AISI304バルブ種類バタフライバルブ
1個
27,880税込30,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スリーピースボディー、フルボート構造です。 接液部全てステンレス316Lです。 ガスケットは全てPTFEです。 ボルト締め付け構造の為、分解・洗浄が可能です。
材質(本体)ステンレス316L質量(g)1000バルブ種類ボールバルブ
1個
27,980税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質SCS14A(SUS316相当)形状ヘルール種類サニタリー継手関連資料承認図
1個
46,980税込51,678
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)6.9材質(ボール)SCS14(SUS316)材質(キャップ)SCS14(SUS316)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316、(パッキン)強化PTFE材質(ハンドル)SCS304材質(ナット)SUS304材質(ボディシール)強化PTFE材質(ワッシャー)(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
1個
13,980税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
材質(本体)ステンレス316Lバルブ種類バタフライバルブ仕様禁油可接続形状ヘルール
1個
29,980税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。 シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。 食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。 非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM材質(本体)ステンレス316L寸法L(mm)84接続方式ヘルール材質(シート)EPDMハンドル形状グリップ式バルブ種類バタフライバルブ
1個
29,980税込32,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質ステンレス304/316L形状ヘルール
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ボディをクランプ留めの構造にすることで、バルブの分解を容易にし、弁体・シートリング交換と分解洗浄の手間を大幅に削減できます。 グリップハンドルは全閉から全開まで5段階(18° 刻み)の開度調整ができます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質SUS316L,EPDM形状ヘルール種類サニタリー継手関連資料承認図
1個
74,980税込82,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)