- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- サニタリーパイプハンガーのおすすめ人気ランキング
サニタリーパイプハンガーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新93件の「サニタリーパイプハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サニタリー配管サポート」、「パイプハンガー ステンレス」、「ホース クランプ 固定」などの商品も取り扱っております。
材質SUS304形状クランプ
サニタリー継手
材質ステンレスSUS304相当
協和ステンレスS-304 パイプハンガーAサイズ
材質SUS304形状ハンガーパイプ寸法W(mm)25
材質SCS13形状パイプハンガー寸法D(Φmm)13.8寸法B(mm)25寸法CM8
取付ねじW1/4×山20
GAONA(ガオナ)これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。材質ステンレス形状ヘルール継手接続ねじM10
協和ステンレスS-304 パイプハンガーSサイズ
材質SUS304形状ハンガーパイプ幅(mm)28
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))耐久回数脱着:3000回タキゲンコード24495
1個
¥1,587税込¥1,746
当日出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケット HBシリーズ
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。
注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。
付け替え不可のシングル一体型です。
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25適合パイプ径(Φmm)21~25.5ねじの呼びM8
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
コンサス304 ワンタッチクランプ
クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。
ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。
ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。
レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。
許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。
材質ステンレス304形状ヘルール圧力範囲(MPa)1以下
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプキャッチ
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等付属品ロックピン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨耐久回数脱着:10000回タキゲンコード24272
1個
¥2,947税込¥3,242
当日出荷