- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- サニタリー低圧クランプのおすすめ人気ランキング
サニタリー低圧クランプのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新86件の「サニタリー低圧クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ固定金具」、「フランジ クランプ」、「蝶ネジ クランプ」などの商品も取り扱っております。
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
・ステンレス材質使用。
・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
コンサス304 ワンタッチクランプ
クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。
ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。
ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。
レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。
許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。
材質ステンレス304形状ヘルール圧力範囲(MPa)1以下
材質SUS304形状クランプバンド
材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)71寸法D(mm)44寸法B(mm)59
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
協和ステンレスS-304 低圧型クランプ
材質SUS304形状クランプボルト径M8
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
サニタリー継手
種類サニタリー継手
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質ステンレス304/316L形状ヘルール