サーバーラックファンのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
104件の「サーバーラックファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラック ファン」、「冷却ファン装置」、「冷却ファン」などの商品も取り扱っております。
ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ タカチ電機工業ランキング1位
1枚
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

放熱ファン高速タイプt=38mm サンワサプライランキング2位
電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz)電圧(V)100本体質量(g)550電源コード(m)2騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz)回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
1セット(2個)ほか
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

換気扇付パネル(FS用) 日東工業ランキング3位
主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。 背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
材質パネル鉄t1.0塗装色ブラック仕様AC100V(電源プラグコード付)。□120換気扇・低騒音タイプ×3コ外形寸法D(mm)59外形寸法H(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

放熱ファン低速(静音)タイプ サンワサプライランキング4位
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル質量(kg)0.37使用温度範囲(℃)-30~+60電流(A)0.14(50Hz)、012(60Hz)電圧(V)100本体質量(g)370最大静圧(kPa)0.063/0.079inch H20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120電源コード(m)2騒音値(dB)24(50Hz)、27(60Hz)最大風量(m3/min)1.11/1.35m3/min定格入力(W)12(50Hz)、10(60Hz)回転速度(r/sec)1400(50Hz)、1600(60Hz)期待寿命(時間)25000
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気ランキング5位
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%期待寿命(時間)25000
1台
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。 ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。 エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
形状角型質量(kg)2.4ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200定格電圧(V)100(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10%主材質アルミ・スチール
1個
51,980税込57,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他PC・タブレットスタンド機能付き付属品給電用ケーブル×1本ブラック直径(Φmm)【ファン】約33質量(g)約450定格電圧(V)DC5ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く消費電流(mA)400保証期間6カ月間風量調整3段階(弱・中・強)
1個
2,990税込3,289
当日出荷

従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。周波数(Hz)50/60仕様リブ付きセット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75入力電圧(V)AC100~240材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)使用電圧範囲(V)90~2642018年トラスコ掲載ページ3 0734
1台
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

日東工業FANシャシ
換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなし種別AC100V用定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980税込42,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エアーサーキュレーションユニット(別売RACU-□□20-3)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。 フィルターにより、ホコリの進入を防ぎます。 フィルターは取り外して水洗いすることができます。
質量(kg)1.2ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200主材質アルミ・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

河村電器産業静音換気扇ユニット
背面取付用静音3連ファン
付属品取付板、取付ねじ材質鋼板質量(kg)3寸法H(mm)132.5寸法W(mm)482.5板厚(mm)1.2塗装色N-1(3分ツヤ)適応CORT
1個
39,980税込43,978
11日以内出荷

モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

摂津金属工業ファンモーター
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
1個
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ラック内に吸音材、遮音パッキンを装備しています。 ラック内のサーバなどの排熱を考慮し、低騒音ファンを標準装備しています。 吸気、排気口からの音漏れを低減する防音フードを設けています。 オフィスなどでの使用を考慮し、キャスターを標準装備しています。
材質質量(kg)39ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)1000外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)669RoHS指令(10物質対応)対応パネル取付有効スペース12U
1台
179,800税込197,780
4日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン高速タイプ
付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル電圧(V)100電源コード(m)2
1個
12,980税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
1組
4,498税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
1個
11,980税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298税込3,628
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.76周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.70/3.80絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/1600絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/41入力(W)(50/60Hz)45/41電流(A)(50/60Hz)0.81/0.71保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)68.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980税込12,078
41日以内出荷