サービスポートのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
249件の「サービスポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクセスバルブ」、「エアコンサービスバルブ」、「パックレスバルブ」などの商品も取り扱っております。
アクセスコネクター (1/4") イチネンTASCOランキング1位
サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
5,598税込6,158
当日出荷

サービスポート付ボールバルブ1/2”ロー付け×1/2”フレア イチネンTASCOランキング2位
対応冷媒種別新冷媒R410A用仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
9,498税込10,448
5日以内出荷

1/4インチ 銅管付アクセスバルブ エスコランキング3位
仕様ムシ付、HFC使用可能適合1/4”フレアーエスコ品番EA402GB-2長さ(mm)(銅管)50サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230税込1,353
当日出荷

ラインタップバルブ BBKテクノロジーズランキング4位
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
1袋(2個)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


R410A/R32機器の配管途中にサービスポートを設けることができます。 新冷媒2種対応ナット。
1セット(3個)ほか
4,798税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(5個)
2,198税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)62.25材質(パッキン)HNBR色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,298税込3,628
当日出荷

1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
12,980税込14,278
5日以内出荷

対応冷媒種別R410A/R32最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下
1個
7,898税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
13,000税込14,300
当日出荷

新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R404A、R407C仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
5,598税込6,158
当日出荷

対応冷媒種別新冷媒R410A用仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
8,298税込9,128
5日以内出荷

対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷


対応冷媒種別新冷媒R410A用仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)1/4"ロウ付、(出口側)1/4"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
1個
7,498税込8,248
5日以内出荷

イチネンTASCOピアシングツール
ハンドクランプ式。冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。
接続ポート径1/4フレアオス適合銅管径1/4
1個
4,998税込5,498
当日出荷

ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)