サーマルプリンターのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
503件の「サーマルプリンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱転写ラベルプリンタ」、「レシートプリンタ」、「名刺 プリンター」などの商品も取り扱っております。
サーマルプリンタ VZ-330用 三商ランキング1位
1個(10巻)
6,998税込7,698
4日以内出荷

ローコストサーマルレシートプリンター エフケイシステムランキング2位
58mmロール紙に対応(センター寄せ) もちろん80mm幅ロール紙にも対応 最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応
仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー付属品USBプリンターケーブル、ACアダプターホワイト&ブラック質量(g)1400(ケーブル除く)規格FCC / CE / WEEE外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド最大印字幅(mm)72解像度576dots/line または 512dots/line印刷速度200mm/sec紙厚(mm)0.06~0.08保存温度範囲(℃)-10~60フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots入力電源24VDC/2.0A電源供給ACアダプター動作湿度(%)10~80(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)印刷方式サーマルラインロール直径(mm)83デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10動作温度範囲(℃)0~45用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
1個
37,980税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ スター精密ランキング3位
Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル
レイアウト平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時)印字方式ダイレクトラインサーマル文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット。【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)。【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)。 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H)。 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)。 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)。【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字。【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417。【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi)印字速度最大250mm/秒用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μmカッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)電源電圧(V)AC100V±10%(電源内蔵)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×204×132質量(kg)約1.68(ロール紙含まず)消費電力(W)ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・UL
1台
47,980税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth) セイコー(SEIKO)ランキング4位
セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバーセット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙ブラック質量(g)180文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字規格FCC、CE、VCCI方式感熱ラインドット方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)インターフェースUSB/BluetoothバッテリーLi-ion充電池バッファメモリ4KB文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0印字速度80mm/secバーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 DatabarコマンドESC/POS準拠使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40アズワン品番64-8872-86耐摩耗性50km色数1動作温度範囲(℃)-10~50商品タイププリンター落下耐久(m)1.5対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK印字幅(mm)48文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度8ドット構成384
1個
25,980税込28,578
当日出荷

サーマルプリンター TSP700IIシリーズ スター精密ランキング5位
ラベル対応、オールマイティプリンター
質量(kg)約1.75(ロール紙含まず)文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット。【印字桁数】 最大53桁(12×24フォント)、最大26桁(24×24フォント)。【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)。 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H)。 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H)。 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)。 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)。【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字。【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード。【解像度】 8ドット/mm(203dpi)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×213×148電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙。サイズ:82.5mm±0.5mm(装着ガイド取外し時)、79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイドを58mm位置に使用時)。巻径:最大Φ100mm。厚さ:65~150μm(紙幅:57.5±0.5mmの場合:65~85μm)消費電流(A)約1.8(DC24V)印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙)EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassBレイアウト平置き/縦置き
1台
69,980税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

自動給紙機能でラベルセットが容易。 カバーが大きく開き、清掃等のメンテナンスが容易。 有機ELディスプレイ搭載で、暗所でも文字がくっきり。 単枚ラベルにも対応。
用途分散型少量ラベル発行に最適。物流現場からオフィスまで様々なシーンで活躍。印刷方式感熱方式解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)印刷速度最大150mm/秒(6インチ/秒)用紙サイズ【連続発行・ティアオフ・カッタ】長さ:25~397mm(台紙:28~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)、【剥離】長さ:25~100mm(台紙含み:28~103mm)幅:25~115mm(台紙含み:28~118mm)、【単枚発行】長さ:127~397mm(台紙:130~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)用紙ファンフォールド紙、ロール紙、単枚厚さ(mm)(用紙)0.08~0.21フォントX20:5×9dot(英数字・記号・カナ)、X21:17×17dot(英数字・記号・カナ)、X22:24×24dot(英数字・記号・カナ)、X23:48×48dot(英数字・記号・カナ)、X24:48×48dot(英数字・記号・カナ)、漢字:16×16dot、22×22dot、24×24dot(JIS X 0213)(JIS第1水準・第2水準・角ゴシック体)、アウトラインフォント:英数字・記号・カナ、OCR-A:15×22dot(英数字・記号)、OCR-B:20×24dot(英数字・記号)バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコードコード【2次元】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス機能ステータス返送、グラフィック、連番、フォームオーバレイ、罫線、白黒反転、外字登録、用紙無駄なし、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、カバーオープン検出、ペーパーエンド検出使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)30~90RH(但し、結露なきこと)保存温度範囲(℃)-5~60保存湿度範囲30~90RH(但し、結露なきこと)規格VCCI Class B消費電力(W)97/151VA(印字率30%)、待機時:7/15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×112×146質量(kg)約1.5インターフェース通信インターフェース:USB+LAN適合ドライバーWindows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版、Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版有効寸法(mm)印字:(最大)長さ400×幅104電源(V)AC100-240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーサーマルプリンター ACアダプター付属
対応機種TNP-□P-BLMRoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980税込87,978
92日以内出荷

A&D(エー・アンド・デイ)ミニプリンター
天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
1個
46,800税込51,480
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
1台
26,980税込29,678
当日出荷

赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
27,980税込30,778
当日出荷

電源内蔵型58mmレシートプリンタ WINDOWSドライバ有り ESC/POS互換。
商品タイププリンター
1個
28,980税込31,878
取扱停止中

低予算でIDカードを印刷するのに最適です。 カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、 内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)質量(kg)3.4ホワイトシリーズGRASYS(グラシス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×377×190解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)印刷速度カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時)プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式使用可能用紙サイズIDカード色数4色商品タイププリンター
1台
179,800税込197,780
3日以内出荷

PW208m/PW208mNX専用。ハンズフリーでご使用いただくためのオプション
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャリングケース
1個
7,898税込8,688
4日以内出荷

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KGプリント方式インクジェット方式付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.5シリーズPIXUS電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)インク4色プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズルインク残量検知機能ドットカウント方式給紙方式後トレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚色数4グリーン購入法適合対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345商品タイププリンター
1台
5,198税込5,718
当日出荷

パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)質量(g)約710 (乾電池除く)電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A。市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))。[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約15解像度180dpi動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
10,980税込12,078
当日出荷

コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白)。
1個
48,980税込53,878
3日以内出荷

1箱(3個)
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18関連資料(1.75MB)取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的な台はかりよりー桁精度が高いです。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
適合機種アズワン種別プリンターアズワン品番4-560-11
1個
27,620税込30,382
翌々日出荷

はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1870仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質白色
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)