サーモスタットユニットのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
139件の「サーモスタットユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーモスタット混合水栓」、「サーモカートリッジ」、「サーモスタット」などの商品も取り扱っております。


サーモスタットユニット カクダイランキング3位
1個
29,980税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


開閉ユニット部 TH577 TOTOランキング5位
適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
1箱
5,598税込6,158
当日出荷


仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90アズワン品番64-7851-93バルブ種類ミキシングバルブ
1個
28,800税込31,680
当日出荷

用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
1個
25,980税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型関連資料適合本体品番リスト
1個
18,980税込20,878
当日出荷




1個
7,198税込7,918
当日出荷

1個
5,698税込6,268
当日出荷


1個
39,980税込43,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
1,398税込1,538
当日出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
1個
26,980税込29,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)