サーモペイントのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
100件の「サーモペイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度で色が変わる」、「リファサーモ」、「サーモマーカー」などの商品も取り扱っております。
サーモペイント(R) 不可逆性 450度 日油技研工業ランキング1位
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)450発色紫→白トラスコ品番838-5090
1個
13,980税込15,378
当日出荷

温度検知マーカー JAPPYランキング2位
1本
3,398税込3,738
当日出荷

サーモペイント(R) 不可逆性 130度 日油技研工業ランキング3位
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)130発色うす赤紫→青紫トラスコ品番838-5083
1個
13,980税込15,378
当日出荷

サーモペイント(R) 不可逆性 200度 日油技研工業ランキング4位
「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)200発色うす黄緑→青紫トラスコ品番838-5086
1個
13,980税込15,378
当日出荷

WAX示温インク アセイ工業ランキング5位
アセイ工業WAX示温インク
不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。区分ワックスタイプ有効期限(年)1(ご購入後)精度(℃)±2変色白→透明/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)
5,898税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。 ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。タキゲンコード24230
1個
2,250税込2,475
当日出荷

「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)160発色うす青→暗い灰トラスコ品番838-5084
1個
13,980税込15,378
当日出荷

日油技研工業サーモプルーフ
4種類のペイントが1枚のシールに。 特殊耐熱素材を使用し、サーモペイントを印刷した不可逆性の高温度用ラベルです。 簡単に貼って使用できる様、裏面に特殊接着剤付きです。
使用方法貼る幅(mm)10有効期限(年)1年測定方式不可逆性縦(mm)37
1ケース(10枚)
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品計量カップ(10mL)容量(mL)240変色温度(℃)約40 青→ピンク
1個
3,298税込3,628
当日出荷

特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理仕様一点表示長さ(mm)200幅(mm)20測定方式可逆性精度(℃)±2
1ケース(25枚)
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。
容量(g)30変色温度(℃)約40変色青→ピンク、可逆性
1個
1,898税込2,088
当日出荷

「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)70発色うすピンク→明るい青味紫トラスコ品番838-5092
1個
13,980税込15,378
当日出荷

超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。変色白→黒仕様3点表示超小型。変色温度以上で白丸が消滅します。幅(mm)11直径(Φmm)示温エレメント部:1.5精度(℃)±2縦(mm)6.5
1ケース(20枚)
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

日油技研工業サーモクレヨン(R)
製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など2018年トラスコ掲載ページ1 1666
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
1本ほか
2,598税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)360発色白→橙トラスコ品番838-5087
1個
13,980税込15,378
5日以内出荷

温度変化を色の変化として視覚的に捉えることのできる画期的なインクです。 熱の伝わり方やものの温まり方の実験に活用できます。 温度上昇により約40℃で青→ピンクへ変色 温度が下がるとピンク→青へ戻ります 使用の目安は水250mlに対して本液10mLを混ぜるだけ
1セット(2個×15mL)
800税込880
当日出荷

テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
1本
1,998税込2,198
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)90発色うすピンク→明るい紫トラスコ品番838-5094
1個
13,980税込15,378
7日以内出荷