- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- ザバーン防草シートのおすすめ人気ランキング
ザバーン防草シートのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新289件の「ザバーン防草シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防 草 シート 幅」、「農業用防草シート」、「防草シート 緑」などの商品も取り扱っております。
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。長さ(m)30材質ポリプロピレン色グリーン厚さ(mm)0.64タイプ強力タイプ(特に耐紫外線を改良)使用目的雑草防止耐候年数(年)(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。長さ(m)30材質ポリプロピレン色グリーン厚さ(mm)0.8タイプ高耐久・強力タイプ使用目的雑草防止耐候性(耐候年数目安)曝露:約10~15年、砂利下:半永久
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。長さ(m)50色グリーン材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.4耐候年数(年)砂利下:半永久タイプスタンダードタイプ使用目的雑草防止耐候性(耐候年数目安)砂利下:半永久
コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。太さ(Φmm)4
施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。色モスグリーン耐候年数(年)屋外暴露:10材質ポリエステル長さ(m)30使用目的防草目付(g/m2)260巻数1巻
防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
接続テープをつや消しにすることで、防草シートに貼っても目立ちにくくなりました。
用途1個あたり約840gと超軽量ですので、作業性に優れ労務費が短縮されます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20
設置場所に応じた使い分けが可能な、2層式ポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質ポリエステル厚さ(mm)約1色モスグリーン長さ(m)30使用目的防草用目付(g/m2)350関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)耐候年数(年)約15
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。材質ポリプロピレン(UV剤入り)厚さ(mm)0.18色黒使用目的雑草対策関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)耐候年数(年)3
ポリプロピレン製の4層構造を持つ、強力な不織布を使用した防草シート。透水性に優れ、カットしてもほつれません。
ご利用の目安 4~6年程度
デュポン社製ザバーン#136(緑)を使用
お庭に馴染みやすい緑色
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。色緑材質ポリプロピレン使用の目安(ご利用の目安)約4~6年RoHS指令(10物質対応)対応
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。色黒材質ポリオレフィン系樹脂使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート材質ポリプロピレン色ブラック厚さ(mm)約0.65使用目的防草シート遮光率(%)99.9耐候性(耐候年数目安)約10年
強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質PP厚さ(mm)約0.3色黒耐候年数(年)屋外暴露:約10
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。
すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。
即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。
作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)厚さ(mm)0.5種別平織使用目的ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。
強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。
BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。
適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。
色緑/黒材質ポリエステル不織布
しなやかで施工しやすいポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質ポリエステル長さ(m)50色モスグリーン使用目的防草目付(g/m2)145厚さ(mm)約0.5耐候年数(年)屋外暴露:5
セフティー3超耐候防草シート 無限
ポリエステル繊維を原料とし、耐水・耐候・耐腐食性に優れた防草シートです。ニードルパンチにより繊維を層状に配列するため透水性や通気性を保ちます。簡易に切断や継ぎ足しが可能です。耐候性は約15年以上あります。
用途雑草の育成防止や植生制御。材質ポリエステル使用目的植生制御、育成防止遮光率(%)99.9耐候性約15年以上幅(m)1
高密度強力特殊織で物性強度を大幅アップ、施設園芸内の張替え寿命を2倍に延長。
優れた防草効果と即効透水性でぬかるみを防止。
織り方に工夫を施しているので滑りにくく安全、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しない素材を使用。
色ブラック材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)厚さ(mm)約0.6~0.8耐候年数(年)約8~10種別平織耐候性(耐候年数目安)約8~10年
高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制する防草シート。従来品よりさらに高密度でしっかりした生地のシートです。お庭に馴染みやすい緑色とプロ仕様の黒色もあります。
長さ方向にラインが入っているので、設置や鉢物などの配列にも便利で透水性もあります。
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。色黒テープ幅(mm)80基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.19粘着剤アクリル系粘着剤引張強度(N/10mm)58粘着力(N/10mm:参考値)9.6粘着タイプ強粘着
1巻
¥569税込¥626
当日出荷