シャワー水栓分岐のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
110件の「シャワー水栓分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「INAX 分岐 水栓」、「シングルレバー混合栓 分岐」、「蛇口 切り替え」などの商品も取り扱っております。
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ KVKランキング1位
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品分岐止水栓、水受けトレー機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39取付け方法台付施工性ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)25maxシャワー種類引出し式
1個
49,980税込54,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シングルワンホールスプレー分岐混合栓(流し用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
シャワー・泡沫切替。吐水口120°回転。食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
厚さ(mm)5~30ホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
1台
29,980税込32,978
7日以内出荷

シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35-39RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)最大30・最小5
1台
41,980税込46,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
仕様節水水栓、上面施工、フレキホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)36~38
1個
29,980税込32,978
翌々日出荷

キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐形) INAX(LIXIL)ランキング5位
適合場所キッチン仕様エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント呼び径(mm)13接続ねじ(分岐口部)G1/2取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)262
1個
41,980税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
3,598税込3,958
当日出荷

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース。引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980税込24,178
当日出荷

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
仕様節湯C1,B付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)ニッケルクロムメッキタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁接続ねじ分岐口部:G1/2適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(cm)40吐水口長さ(mm)243吐水口高さ(mm)177
1個
45,980税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途本体と吐水口部分に設置形状竪形3方向材質(本体)C3771BD接続W×W×Gハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198税込3,518
当日出荷

KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
7,398税込8,138
当日出荷

1個
3,298税込3,628
当日出荷

蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。材質ABS樹脂質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
1個
1,098税込1,208
当日出荷

用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
2,598税込2,858
当日出荷

1セット
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
呼び径(mm)13ニッケルクロムメッキ付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)、分岐止水栓(LF-3SGQ-13F)取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(cm)40弁仕様逆止弁吐水口長さ(mm)243仕様節湯C1,Bタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径13mm適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)0.4ホース長さ(mm)400吐水口高さ(mm)177商品タイプ台付
1個
53,980税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリーン購入法適合呼び径(mm)13接続ねじG1/2機能エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント取付穴径(Φmm)水栓:37±2吐水口長さ(mm)260
1個
41,980税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台機能回転分岐止水栓(上段:給水側・下段:給湯側:360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
37,980税込41,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプター
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
1個
17,980税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)