シリコンゴムスポンジのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
154件の「シリコンゴムスポンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クーラーボックス パッキン」、「耐熱緩衝材」、「スポンジ 断熱」などの商品も取り扱っております。
シリコーン スポンジゴム タイガースポリマーランキング1位
タイガースポリマーシリコーン スポンジゴム
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
1枚
289税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

シリコーン スポンジゴム アキツランキング2位
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ無材質シリコンゴムベンガラ色
1枚
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)


シリコンスポンジひも 角型 コクゴランキング4位
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°仕様見掛比重/AGS:0.35。引張強度/8kg/cm2。圧縮応力(g/cm2)25%def:500。加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型伸び(%)250
1本(1m)
289税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

シリコンゴムスポンジ コクゴランキング5位
1本(1m)ほか
379税込417
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1硬度HRA20材質シリコンゴム使用温度(℃)200耐冷温度(℃)-80
1巻(1m)
554税込609
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。厚さ(mm)3幅(mm)30耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
7,800税込8,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ付材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系ベンガラ色
1枚
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ角紐
1本
429税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)200材質シリコン硬度20°
1本
7,498税込8,248
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)厚さ(mm)10使用温度(℃)常温耐熱温度(℃)最高250
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1巻
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

角紐タイプの断熱材です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ラインRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,498税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジ 角型
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)10材質シリコン茶色使用温度範囲(℃)-60~200
1個
619税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200形状カマボコ型硬さスポンジ硬度 HRA : 20仕様見掛比重/AGS:0.35。引張強度/8kg/cm2。圧縮応力(g/cm2)25%def:500。加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10伸び(%)250
1本(1m)
419税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)