- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- シリコン湯たんぽのおすすめ人気ランキング
シリコン湯たんぽのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新73件の「シリコン湯たんぽ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジで湯たんぽ」、「ミニ湯たんぽ」、「ゴム袋」などの商品も取り扱っております。
片面はジャバラ状の低温やけどを防止するパターン付 。
材質天然ゴム容量(L)2
白元アースレンジでゆたぽん
電子レンジでチンするだけで心地よい温かさになる、ジェルタイプの湯たんぽです。寒い季節の快適睡眠をサポート。ふわふわ素材の洗える専用カバー付き。温かさは約7時間持続します。
1個
¥819税込¥901
当日出荷
1個
¥499税込¥549
翌々日出荷
特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材)容量(L)1.2
センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアム
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
協越化学かわいいミニ湯たんぽ(袋付)
おしゃれなカラーリングで、コンパクトな湯たんぽです。コンパクトなので事務所などのオフィスや、または屋外のスポーツ観戦や映画場などの外出先でもお使いになれます。
用途布団内、リビング、オフィス、外出先等での防寒、冷え対策。寸法(mm)148×208×57容量(mL)750色(袋)白
「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿容量(L)約3付属品袋質量(g)約540耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。
直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)500
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
柔軟性耐熱フィルムを使用。
保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。
表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法一般医療機器
センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアム
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10色ブラウン質量(g)1310(カバー含む)消費電力(W)270電源電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60充電時間(分)約5~15電源コード(cm)70温度設定65保温時間(h)2~10(使用環境による)
1個
¥2,780税込¥3,058
当日出荷
Point1.、ソフトタイプで柔らかい、やわらかくてあたたかい!やさしくからだにフィットするソフトタイプの湯たんぽ、Point2.、ふわふわカバー付き、やわらかくてふわふわとした肌ざわりの生地を使用、洗濯できるのでいつでも清潔に保てます。Point3.、自然なあたたかさ、電気を使わず、お湯で温めるのでとってもエコ、繰り返し使えるのでお財布にも優しいです。Point4.、どこでも使える、自宅・オフィス・アウトドア・スポーツ観戦どこでも使える、どこにいても寒さ対策ができるので便利です。温冷2WAYで使えます!
仕様●材質:湯たんぽ本体/塩化ビニール樹脂、キャップ/ナイロン、パッキン/シリコン、カバー/ポリエステル●商品サイズ:本体/W19.5×32.5、ファーカバー装着後/W21.5×H33.5●耐熱温度:本体/80℃、キャップ/100℃、パッキン/100℃●容量:2L●保温時間目安:約6時間15分 (室温25℃の場合)
タンゲ化学工業立つ湯たんぽ レディース&ベビー 2L袋付
材質ポリエチレン色ミルキィーピンク容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×235×100材質(キャップ)ポリプロピレン材質(カバー)ポリプロピレン
1個
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
ロングセラーの柔らかく巻きやすい布製腕帯。
着脱のしやすい独自の形状が好評です。
寸法(mm)130×225松吉医科器械コード02-3110-01
1個
¥699税込¥769
翌々日出荷
TGK(東京硝子器械)シリコンラバーヒーター
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃定格電圧(V)120耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)リード線長さ(mm)300
YAMAZEN(山善)蓄熱式 湯たんぽ コードレス
あたたかいラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書消費電力(W)400コード長さ(m)0.9安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット電気代の目安(蓄熱1回あたり)約1.5円取扱説明書(9.43MB)繰り返し使用約500回(約2年)
大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。くまモンフットウォーマーです。USB ポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。
オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に手軽にご使用いただけます。
USB-AC変換アダプタを使えばコンセントに差して使えます。かわいいくまモンが足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!
夏には保冷剤を入れてひんやりフットクッションとしても使えます。やわらかいのでクッションとしてもご使用いただけます。
用途防寒対策グッズセット内容くまモンカバー、USB-AC 変換アダプタ、電熱シート本体質量(g)約450全長×幅W×厚さ(mm)約420×340×130
1個
¥3,590税込¥3,949
4日以内出荷
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに色透明特性耐水、耐候ハトメピッチ(mm)2面225:2面450ハトメ内径(mm)9.5ハトメアルミハトメ