シーリングソケットカバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
104件の「シーリングソケットカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球取付器具」、「ランプレセクタプル」、「シーリング ソケット」などの商品も取り扱っております。

角型引掛ランプソケット カバーセット オーム電機ランキング2位
シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)250電流(A)6口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
1個
879税込967
当日出荷

LED電球シーリングライト Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レセプタクル Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1個ほか
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

角型引掛ランプソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング5位
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリアクリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
341税込375
当日出荷

1個
379税込417
当日出荷

口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
1個
539税込593
当日出荷

引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用
定格電圧(V)250電流(A)6口金E26
1個
469税込516
当日出荷

オーム電機工事用ソケット
口金E26付属品木ネジ定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線VCT
1個
339税込373
3日以内出荷

シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET電球(取付)100Wまで
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
359税込395
当日出荷

適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口金E17材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器
1個
519税込571
当日出荷

Panasonic(パナソニック)引掛レセップキャップ
仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
699税込769
当日出荷

LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26取付ピッチ(mm)63
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)