シーリングライト取付金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
101件の「シーリングライト取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリング 取り付け 金具」、「照明器具 取り付け アダプタ」、「引掛シーリング 角型 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)ランキング1位
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

傾斜天井対応取付金具 DAIKO(大光電機)ランキング2位
クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否仕様電源プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
5日以内出荷

引掛埋込ローゼット取付金具 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個
999税込1,099
32日以内出荷

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
769税込846
当日出荷


Panasonic(パナソニック)丸型引掛シーリングハンガ
適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y材質鋼板タイプ丸型引掛シーリングハンガ
1個
489税込538
当日出荷

1個
749税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



1個
489税込538
当日出荷

1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)再生紙使用マーク適合
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷


1袋(2本)
469税込516
32日以内出荷

竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)