ジョイント定規のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
264件の「ジョイント定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロス定規」、「壁紙 カット定規」、「クロス用カッター」などの商品も取り扱っております。
木製定規 極(きわみ) Wアーチ KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング1位
壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm)55厚さ(mm)7
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

木製定規ぴたまる ヤヨイ化学ランキング2位
新型ラウンド断面形状により、クロスジョイント切断時の安定性が向上しています。 両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってあるので、カッターの刃のスベリが良くなっています。 丸穴が2ヶ所開いていますので、切断時のスライドや位置合わせが容易です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)7×50×300
1本
2,698税込2,968
当日出荷

木製定規 極Vアーチ刃折板付 KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング3位
ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
付属品刃折板
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジョイント定規ダンサー KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング4位
KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイント定規ダンサー
ジョイント裁断専用の定規です。 重ね切りの際、下地保護テープの厚みによる段差を軽減し、ジョイントの被りを防ぎます。 滑り止めゴム採用でブレを防止しています。
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アクリルジョイント定規 坂爪製作所(sakazume)ランキング5位
透明で重量感のあるアクリル製なので、ジョイント部分が良く見えるだけでなく、押さえが良く効き、柄合わせに最適です。カッターの刃が垂直に入りやすく、床材のカッティングに最適な形状。角度がついているので、出だしと終わりのカットがしやすい。滑り止めシール付
用途CF等、床材カッティング用定規
1本ほか
2,598税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クロスジョイントカット用定規です。 螢光グリーンアクリルを使用しています。 スライドしやすいように、指穴をあけてあります。
寸法(mm)5厚×70巾×370
1個
1,198税込1,318
当日出荷

クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。 丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。
長さ(mm)300幅(mm)70厚さ(mm)5
1本
889税込978
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)木製ジョイント定規 桃山
縦方向・横方向をそれぞれ湾曲させているため、ジョイント部に軽く押し当てるだけで壁紙接着でき、ずれることなくジョイントカットが出来ます。
1個
9,998税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

先端が45度に面取りされているのでクロスの断面が表に出ることなく、綺麗に仕上げることができます。 軽くて持ちやすい形状なので、移動の動作が安定します。 また、クロスとの接地面が広いので”ブレ”が少なくジョイントカットが簡単にできます。
材質ステンレス幅(mm)48高さ(mm)300
1セット(10個)
17,980税込19,778
当日出荷

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
長さ(mm)1000幅(mm)50厚さ(mm)7寸法(mm)1000×50×7
1本
9,998税込10,998
当日出荷

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

新型ラウンド断面形状により、クロスジョイント切断時の安定性が向上しています。 両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってあるので、カッターの刃のスベリが良くなっています。 丸穴が2ヶ所開いていますので、切断時のスライドや位置合わせが容易です。 直タイプは、両端が直角になっているので、ジョイント切り始めの垂直合わせが容易です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)7×50×300
1本
2,698税込2,968
9日以内出荷

特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入りローラー径(Φmm)35
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35厚さ(mm)約0.12
1巻
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)クロス施工具セットB
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプセット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
95,980税込105,578
5日以内出荷

高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)1.2
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049テープ長さ(m)100仕様糊なし
1巻
969税込1,066
当日出荷

SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.24材質ビニロン繊維、CPPフィルムグリーン
1巻
1,898税込2,088
当日出荷

表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×330×130深さ(mm)230
1個
3,298税込3,628
当日出荷