ジョイント棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
281件の「ジョイント棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「連結棒」、「丸棒ジョイント」、「ジョイント」などの商品も取り扱っております。
ジョイントグラスライン(継ぎ足し式ロッドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング1位
ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
1本ほか
3,198税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング2位
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

連結棒 IDEC(和泉電気)ランキング3位
1セット(10個)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メタルジョイントNSー2(単品ジョイント) スペーシアランキング4位
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3453厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)94適合工具六角棒レンチ15mm
1個
459税込505
当日出荷


呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
1セットほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる 秒速結線システム プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にイエローロッド径(Φmm)7.5許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)PP被膜あり
1セット
14,980税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。
トラスコ品番849-3454材質鋼板厚さ(mm)2.6質量(g)325仕上黒色カチオン電着塗装
1個
529税込582
当日出荷


組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット質量(g)224
1セット
603税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装厚さ(mm)約2.6
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)。LEDライト部寿命10万時間。連続使用電池寿命15時間。(電池/LR44×3個使用)
1本
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット! 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。ロッド長さ(m)1セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個オレンジロッド径(Φmm)4被覆なし
1本
6,698税込7,368
当日出荷

継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
1セット(5本)ほか
12,980税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)オレンジ
1セット
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3448厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)68適合工具六角棒レンチ15mm
1個
289税込318
当日出荷


金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)関連資料(1.76MB)取扱説明書(0.23MB)
1セット(1m×5本)ほか
6,998税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質適合パイプ呼び径Φ28表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付レンチ5mm
1個ほか
469税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)