スイッチプレートのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
2,412件の「スイッチプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ プレート 交換」、「壁 コンセント カバー」、「家庭用 壁スイッチ」などの商品も取り扱っております。


フルカラー新金属プレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)ランキング3位
材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)



1個
3,598税込3,958
当日出荷

1個ほか
599税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
309税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5ミルキーホワイト定格15A 300V AC
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途標準プレート材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
1個
659税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
629税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)



極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2223ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V
1個
839税込923
当日出荷

耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質耐食アルミニウム合金
1個
719税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)