- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- スタンド案内板のおすすめ人気ランキング
スタンド案内板のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新115件の「スタンド案内板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立て看板 A3」、「案内板」、「マグネット 案内板」などの商品も取り扱っております。
ユニットラミスタンド
壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。
表示板をタテ・ヨコどちらにもセットできます。
約40cm分の高さ調整が可能です。
材質(フレーム)ポリプロピレン、(伸縮ポール)アルミ、(ホルダー・コネクター)ABS樹脂、(ベース)鉄/艶消し黒塗装仕様A3用トラスコ品番826-4387質量(kg)約3.15高さ(mm)(タテ表示)962~1390、(ヨコ表示)901~1329台座径(Φmm)300
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET色シルバー
馬印UD案内板
書く・貼る 情報案内板。ハイグレードタイプ
グリーン購入法適合仕様スタンド式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×460×1392有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)279×880
高さ伸縮と角度調整が出来る表示スタンドです。オリジナル表示を差し込むことが出来ます。スマートでシンプルなデザインです。ベースに水を注入して重りとして使用可能です。
用途イベント会場などの案内標識に取付方式スタンド式材質(フレーム)アルミ、(伸縮棒・ベース)ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)(フレーム)240×330高さ(mm)750~1250ベース寸法(mm)250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998税込¥6,598
欠品中
ユニット案内スタンド
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地付属品白板1枚付材質本体枠:鉄(電着塗装+ポリエステル粉体塗装)、板面:エコユニボード厚さ(mm)2タイプ屋内用取付方式スタンド式
パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。
文字内容-材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂質量(kg)3.8取付方式スタンド式本体寸法(mm)(角)300×H1155mm
組立簡単なフロアスタンド。
グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます材質スチール、樹脂コーティング寸法(mm)鉄板:300×200質量(kg)1.7外径×内径(Φmm)16×13伸縮範囲(cm)130~240
1本
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
アルミニウム製です。上から下に見やすい角度設計です。四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。縦、横兼用で使用できます。屋内でも屋外でも使用出来ます。
仕様組立品材質アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ10 0625
サイズA4材質スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:230×18×318
材質パネル:プリント紙化粧木質ボード フレーム・支柱:アルミ カバー:PET ベース:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:フェルト色ブラック
テラモト2Wayサインスタンド
プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドが新登場
用途サインスタンドとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート斜め使用時】約317×280×1150、【プレート垂直使用時】約317×280×1170材質本体:スチールに粉体塗装、プレート:アクリル(透明)質量(kg)3.6色シルバープレート厚(mm)約3(重ねてとじた際)アズワン品番65-1853-36取扱説明書(0.39MB)
1台
¥9,398税込¥10,338
当日出荷
軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。
クリップのない美しい表示を実現。
高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。
ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。
取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。
ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750材質アルミ、スチール、樹脂
案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。
キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け1個種別片面材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP質量(kg)8.5種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700取扱説明書(1.5MB)繰り返し・詰め替え対応
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
厚み最大8mmまではさめます。
クリップ式なので取り付け簡単。
材質スチールクロームメッキ
材質本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400質量(kg)約3.3色ブラック
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
シンプルで美しいインフォメーションボード。本体と同色のマグネットバーが2本付属しており、本体全面に使用できます。
本体幅はA4用紙がタテにぴったり納まるサイズです。
L字型の本体の上下2箇所のネジにワイヤーを張り、後方へしならせるように組み立てます。
本体の底には床面キズ防止のため、厚み5mmほどのゴムをクッション材として貼ってあります。
付属品マグネット2個付き外寸(mm)215×340×1170
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720