スチールパラレルのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
656件の「スチールパラレル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型 ブロック」、「コンクリートブロック 薄型」、「バイト 敷板 旋盤」などの商品も取り扱っております。
スチールパラレル ニューストロング販売ランキング1位
ニューストロング販売スチールパラレル
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
1個
10,980税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

精密スチールパラレル フジツールランキング2位
精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。
直角度(mm)±0.02平行度(mm)±0.005/100高さ精度(mm)±0.01
1セット(5組)ほか
55,980税込61,578
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

パラレルブロック VERTEX(バーテックス)ランキング3位
1組(2個)
5,098税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

精密スチールパラレル(単品) 厚10mm×高30mm×長150mm フジツールランキング4位
1個ほか
25,980税込28,578
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

精密パラレルブロック ナベヤランキング5位
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付寸法C(mm)8寸法D(mm)3寸法E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980税込21,978
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ニューストロング販売平行台セット
トラスコ品番437-9594セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚材質/仕上スチール(S45C)質量(kg)11.6硬度HRC45前後寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
47,980税込52,778
当日出荷

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,980税込19,778
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個ほか
24,980税込27,478
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


卓上フライス盤用のパラレルブロックです。 バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質SS材表面処理黒染め平行度(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm)5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100質量(kg)1.1直角度(mm)±0.005平行度(mm)±0.003/100セット数5組高さ精度(mm)±0.005
1セット
99,980税込109,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980税込65,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。仕様平行台サイズ:8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150トラスコ品番208-3135セット内容ケース、フラットタイプ9種類各2個1組材質/仕上材質:S45C、硬度:HRC48~53質量(kg)5.8硬度HRC48~53アズワン品番64-8633-31
1セット
45,980税込50,578
当日出荷


4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。トラスコ品番208-3136セット内容ケース、フラットタイプ14種類各2個1組材質/仕上S45C質量(kg)10.7寸法(平行台)10×14×150、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150硬度HRC48~53アズワン品番64-8631-76
1セット
61,980税込68,178
当日出荷

爪金も付属しておりますので薄物加工にも便利です。 4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。トラスコ品番208-3134セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚(L形幅15×長200×厚31×口厚2.5)材質/仕上S45C質量(kg)11.6寸法(平行台)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150、爪金15×31×2.5×200硬度HRC48~53アズワン品番64-8632-43
1セット
47,980税込52,778
当日出荷

1個ほか
19,980税込21,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ギガ・セレクション精密パラレルブロックセット
焼き入れ総研磨済
付属品ケース材質合金工具鋼硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005
1セット
42,980税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SK(新潟精機)スチールパラレル
総焼入、精密研磨仕上です。 機械のテーブル面と加工物や治具、金型等の間にセットし、平行及び真直を維持し、高精度の加工ができます。 研削盤はもちろん、フライス盤、ボール盤、プレス機械等、幅広く利用でき、しかも機械を刃物等から保護します。 真直度、平行度の検査補助具としても利用できます。
用途真直度、平行度の維持、検査補助具としてRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
22,980税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)