ステップボックスのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
142件の「ステップボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リハビリ台」、「オリオン」、「アルミボックス」などの商品も取り扱っております。
ステップボックス45 トーエイライトランキング1位
トーエイライトステップボックス45
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。 ピラミッドゴム張り 強く跳ぶのがポイント
仕様上面:ピラミッドゴム張り、下部:ゴム付材質木製(メルクシパイン材)質量(kg)12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×45
1台
38,980税込42,878
24日以内出荷

ステップボックス4 トーエイライトランキング2位
トーエイライトステップボックス4
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。 ピラミッドゴム張り
仕様上面ピラミッドゴム張り、全段下部ゴム付材質木製(メルクシパイン材)質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×40(1~4段各10)
1台
44,980税込49,478
24日以内出荷

折りたたみステージ 河淳ランキング3位
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。 タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。 簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
1個
9,598税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステップボックス30 河淳ランキング4位
材質(本体)ABS、スチールピッチ(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300均等耐荷重(kg)10関連部品EL739
1個
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業用踏台 アルミ 高強度 モノタロウランキング5位
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板取扱説明書(7.1MB)天板寸法・奥行(mm)400
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

樹脂製で軽量なのに安定しています。積み重ねや複数台の連結により組み合わせが可能です。高さ調整(2段階)は工具不要で簡単。上脚にある連結捜査の凹凸部同士をはめ込むことで縦横連結を実現。上脚の四隅凹部に下脚の四隅凸部を合わせることで積み重ねが可能。狭小スペースでの軽天作業に便利。樹脂製。専用段ボール梱包仕様品
材質樹脂質量(kg)6.1高さ(mm)低状態:288、高状態:503段数1許容荷重(kN)1.47天板有効寸法(mm)低状態:W500×D500、高状態:W500×D500
1台
39,980税込43,978
6日以内出荷

洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100タイプ折りたたみ標準タイプ取扱説明書(12.0MB)収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300
1台
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)練習用腰掛
起立練習を段階的に行うことができます。未使用時は段を収納してコンパクトに保管できます。
材質耐荷重(kg)200
1台
128,800税込141,680
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

積み重ねや連結して様々な運動遊びができます。 踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。 四方向ジョイント連結式。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×330×65材質ポリプロピレン(下部ゴム付き)質量(kg)約1.1/台耐荷重(kg)80アズワン品番7-1969-01
1箱(1組×9台)
19,880税込21,868
翌々日出荷

立ち上がりトレーニングや手の支えによって段階的に腰を移動させながらの昇降トレーニングなどに使え、収納はコンパクト。
材質質量(kg)約19.5高さ(mm)100・200・300・400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)格納時/730×400×400
1個
199,800税込219,780
5日以内出荷

折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在>キャスター径(Φmm)50ピッチ(mm)75
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロコモ度テストの2ステップテスト用のテスト用ツールです。テスト時の判定がしやすいようにシート表面に目盛が印刷されています。シート状のため、持ち運びや設置が簡単です。
材質ポリ塩化ビニル寸法(幅W×長さL)(mm)500×4000測定範囲(m)0~3.5最小目盛(cm)1松吉医科器械コード24-6231-00
1個
49,980税込54,978
8日以内出荷

山積み陳列で量感が出せるステージです。 スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1材質/仕上スチール/焼付塗装ホワイト耐荷重(kg)1000(キャスター使用時300)
1台
23,900税込26,290
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
材質ABS樹脂(下部ゴム付き)耐荷重80kg
1個
5,590税込6,149
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高田ベッド製作所トレーニングステップ
省スペースタイプの歩行訓練用階段です。 2種類の段差の階段を使用できますので、無理なく訓練ができます。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー質量(kg)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×1090×420松吉医科器械コード23-7288-00
1個
39,510税込43,461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

トーエイライトステップボックス30
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。 ピラミッドゴム張り 強く跳ぶのがポイント
仕様上面:ピラミッドゴム張り、下部:ゴム付材質木製(メルクシパイン材)質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×30
1台
31,980税込35,178
24日以内出荷

ロコモスキャン用アシストフレームのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×810×110松吉医科器械コード24-4120-01
1個
97,980税込107,778
6日以内出荷

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
1台
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


高さを200・400・600mmの3段階に変える事が出来ます。
用途宴会場のステージ材質質量(kg)110(1200mm×2400mm)、95(900mm×2400mm)キャスターゴム車キャスター径(Φmm)100材質(天板)基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1200×1285材質(脚部)スチール、塗装:紛体塗装寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1200×2400-200/400/600
1台
419,800税込461,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)