ステンレスポットミルのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
79件の「ステンレスポットミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「減圧鍋」、「ローラーミキサー」、「ポットミル」などの商品も取り扱っております。

ステンレスポットミル 真空バルブ付き アズワンランキング2位
1個
36,900税込40,590
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスポットミル アズワンランキング3位
1個
46,000税込50,600
当日出荷

ステンレス製ポット ケニスランキング4位
1個
33,980税込37,378
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ステンレス製寸胴ポット 伊藤製作所(粉砕機)ランキング5位
1個
44,980税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
1個
39,600税込43,560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズワン小型真空容器
丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番1-7634-01仕様バイトン(R)パッキン付質量(kg)6材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)300バルブ径(Φmm)8外寸法(mm)Φ303許容真空度(Pa)133
1個
142,000税込156,200
当日出荷

アズワンステン真空缶
減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 。真空計×1個 。ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
1個
94,100税込103,510
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アサヒ理化製作所小型ボールミル回転架台
電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番5-5013-01寸法(mm)240×250×200質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V 50/60Hz回転数50~650rpm使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mmタイマー最長300時間本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
1台
179,800税込197,780
当日出荷

撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番1-6068-01付属品密閉用クランプ材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム寸法中央接続部:24/25。適合撹拌シール:32/24。バルブ取付穴:G1/4(3箇所)容量(L)2使用範囲0.14kPa~大気圧内寸法(mm)Φ140×160板厚(mm)1.5外寸法(mm)Φ180×187
1個
131,000税込144,100
当日出荷


遊星ミル用のセラミック粉砕ポットです。 高品質を保ちながら低価格を実現しました。
1個
89,980税込98,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1台
13,300税込14,630
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アズワンミニ真空容器
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
1個
20,600税込22,660
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
149,800税込164,780
翌々日出荷

CC印(ニッカトー)ポットミル HD-Bシリーズ
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
1個
71,980税込79,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーポットミル機
使用するポットサイズに合わせて、ローラー間隔を調整できるため、多種容量のポットが使用できます。
用途粉砕、かくはん。適合ポットサイズ:150~300mmトラスコ品番464-1051材質本体:鉄鋼板。ストッパー:ポリアセタール。ローラー:ゴム幅(mm)530質量(kg)30高さ(mm)350奥行(mm)425電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])247(50Hz)・297(60Hz)アズワン品番1-9581-01
1台
85,980税込94,578
10日以内出荷

無機物等の混入を嫌う試料の混合・粉砕に。湿式・乾式対応で、耐溶剤性・耐磨耗性・耐衝撃性に優れています。完全密閉型ですので異物が混入しません。
材質PA(ナイロン)
1個
78,500税込86,350
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V、45W耐荷重(kg)20タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
239,800税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)