ステンレス用結束工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
101件の「ステンレス用結束工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス結束バンド 工具」、「バンドガン」、「メタルタイ結束工具」などの商品も取り扱っております。
ステンレスバンド結束工具 モノタロウランキング1位
ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。適合ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下質量(g)570
1個
9,998税込10,998
当日出荷

ケッソク君ステンレス用結束工具 アックスブレーンランキング2位
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
21,980税込24,178
当日出荷

ステンレスバンド結束工具 ガンタイプ モノタロウランキング3位
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。 ※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。適合ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下使用方法1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
16,980税込18,678
当日出荷

メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング4位
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ結束工具
メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。取扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。
質量(g)561
1台
19,980税込21,978
当日出荷

結束ドライバー ノムラランキング5位
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです材質柄部 塩化ビニル型式D型用表面処理メッキ
1本
2,498税込2,748
当日出荷

耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。シルバー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
1袋(50本)ほか
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ラチェット式で締め付けトルクの調整ができます。
用途屋内・屋外用。トラスコ品番403-8002質量(g)1134適合バンド幅(mm)12.7・15.9幅×長さ(mm)180×178
1丁
259,800税込285,780
当日出荷

高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール特性耐候、耐火、耐酸性幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです材質柄部 硬質プラスチック長さ(mm)260型式D型用表面処理メッキ
1本
1,898税込2,088
当日出荷

船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の電動ドライバー用ビットです材質クロムモリブデン鋼型式D型用表面処理メッキ
1本
1,898税込2,088
欠品中

PANDUIT(パンドウイット)MLTステンレスバンド専用工具
手動工具にもかかわらず使用が簡単で、ステンレスの先端をきれいに切断します。
用途MLTステンレスバンドを締め付けて安全に切断します。トラスコ品番355-2683適合機種MBS・MBH質量(g)900幅×長さ(mm)200×148
1丁
66,980税込73,678
当日出荷

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。材質(本体)スチール質量(g)310材質(グリップ)PVC適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6取扱説明書(0.8MB)
1個
3,998税込4,398
当日出荷

ステンレスタイプ がっちり固定して屋外で使える
材質ステンレス幅(mm)7.96使用温度範囲(℃)-80~500引張強度(kg)114
1パック(5本)
408税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
1個(1個)ほか
359税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーで先端が360度曲がります材質柄部 塩化ビニル型式D型用表面処理メッキ
1本
8,998税込9,898
当日出荷

人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。 コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。 トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。 切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。 切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。 フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。
用途結束バンドの締め付けと切断にブルー/ブラック仕様ナイロン結束バンド専用質量(g)230適合バンド幅(mm)2.4~4.8取扱説明書(6.8MB)
1個
17,980税込19,778
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ(STB・MBTタイプ)
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
1袋(50本)ほか
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化 人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断 ハウジングが金属製で頑丈
質量(g)524
1丁
37,980税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)